• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Akku-Schrauber Bosch GO, Bit-Set 25-tlg., Schrauberbit PH2, Ladegerät, L-BOXX

Artikel-Nr.: 06019H2101
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Energieversorgung Akkubetrieben
Akkuart Lithium-Ion
Akkukapazität 1,5 Ah
Produktart Bohrschrauber

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 06019H2101
EAN / GTIN 4059952548739
Herstellernummer 06019H2101
L-Nummer L00590 1235

Beschreibung

Beschreibung:

  • Akku-Schrauber Bosch GO, Auf die Plätze, fertig, los – der Bosch GO Akku-Schrauber ist intuitiv und einfach zu bedienen und ermöglicht in einer Vielzahl von Anwendungen ausgezeichnete Arbeitsergebnisse
  • In jeder Situation den jeweiligen Anforderungen gerecht werden - dazu das Gerät einfach nach vorn drücken oder die Aktivierungstaste betätigen und so über den praktischen doppelten Aktivierungsmodus des Geräts mit der Arbeit beginnen
  • Die mechanische Kupplung verwenden, um für jede Aufgabe aus fünf Drehmomentstufen und einem „optimalen Leistungsmodus“ die passende Drehmomentstärke auszuwählen
  • Dank einer elektronischen Bremse stoppt dieses einfach zu kontrollierende Werkzeug nach der Deaktivierung sofort
  • Der Bosch GO ist für Schraubarbeiten in Holz, Metall und Kunststoff sowie für Arbeiten in filigranen Anwendungsbereichen wie Motherboards oder Schaltschränken vorgesehen
  • Er ist kompatibel mit allen Standard-USB-Ladegeräten
  • Der Bosch GO Akku-Schrauber zeichnet sich außerdem durch ein griffiges Design für perfektes Handling bei Arbeiten in den verschiedensten Positionen aus
  • Er arbeitet schnell und leichtgängig und erreicht Drehzahlen von bis zu 360 min-1 und damit eine konstant hohe Leistungsstärke

Merkmal:

  • Akkukapazität: 1.5 Ah
  • Akkuspannung: 3.6 V
  • Akkutyp: Lithium-Ionen
  • Bohrfutter, Ausführung: 1/4″ mit Innensechskantaufnahme (ISK)
  • Bohrfutterspannbereich, min./max.: 6.35 mm
  • Drehmoment (weich/hart/max.): -/5/- Nm
  • Gewicht inkl. Akku: 0.3 kg
  • Kupplungsmoment: 0.2 - 5 Nm
  • Leerlaufdrehzahl (1. Gang / 2. Gang): 0 - 360 min-1
  • Schrauben-Ø, max.: 5 mm
  • Schwingungsemissionswert ah [Schrauben]: 2.5 m/s²
  • Unsicherheit K [Schrauben]: 1.5 m/s²
  • Werkzeugabmessungen (Höhe): 40 mm

    Lieferumfang:

    • Bit-Set 25-tlg.
    • USB-Aufsatz
    • Micro-USB-Kabel
    • L-BOXX Mini

    Downloads & Dokumente

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb