• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Akku-Schlagbohrschrauber GSB 18V-21, Solo Version

Artikel-Nr.: 06019H1176
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Energieversorgung Akkubetrieben
Akkuart Lithium-Ion
Akkuspannung 18 V
Produktart Schlagbohrschrauber

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 06019H1176
EAN / GTIN 4059952510231
Herstellernummer 06019H1176
L-Nummer L00590 1396
Hersteller Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Beschreibung

Beschreibung:

  • Akku-Schlagbohrschrauber GSB 18V-21, Der Akku-Schlagbohrschrauber GSB 18V-21 Professional ist das zuverlässige Einstiegsgerät mit Schlagbohrfunktion aus der 18-Volt-Klasse von Bosch
  • Mit einem harten Drehmoment von 55 Nm liefert er die notwendige Leistung für Standard-Bohr- und Bohrschraubanwendungen
  • Sein Vollmetallgetriebe und Electronic Cell Protection gewährleisten professionelle Qualität für den täglichen Gebrauch und machen den Bohrer ebenso zuverlässig wie langlebig
  • Zusätzlich unterstützt ein professionelles Design mit 13-mm-Schnellspannbohrfutter hochwertiges Arbeiten
  • Dieses Elektrowerkzeug wurde zum Bohren in Holz mit einem maximalen Durchmesser von 35 mm, in Stahl bis 13 mm und für Schraubdurchmesser bis 10 mm konzipiert
  • Die Schlagbohrfunktion ermöglicht darüber hinaus das Arbeiten in Mauerwerk bis 10 mm
  • Kompatibel mit allen Bosch Professional 18-Volt-Akkus und -Ladegeräten
  • Der GSB 18V-21 Professional verfügt außerdem über 2 Gänge, Autolock, LED-Licht, einen Lithium-Ionen-Akku und Rechts-/Linkslauf

Merkmal:

  • Akkuspannung: 18.0 V
  • Akkutyp: Lithium-Ionen
  • Bohrfutterspannbereich, min./max.: 1.5 / 13 mm
  • Bohr-Ø Holz, max.: 35 mm
  • Bohr-Ø Mauerwerk, max.: 10 mm
  • Bohr-Ø Stahl, max.: 10 mm
  • Drehmoment (weich/hart/max.): 21/55/- Nm
  • Drehmomentstufen: 20+2
  • Gewicht exkl. Akku: 1.3 kg
  • Leerlaufdrehzahl (1. Gang / 2. Gang): 0 - 480 / 0 - 1800 min-1
  • Schlagzahl, max.: 27000 bpm
  • Schrauben-Ø, max.: 10 mm
  • Schwingungsemissionswert ah [Bohren in Metall]: 1.5 m/s²
  • Schwingungsemissionswert ah [Schlagbohren in Mauerwerk]: 1.5 m/s²
  • Schwingungsemissionswert ah [Schrauben]: 1.5 m/s²
  • Unsicherheit K [Bohren in Metall]: 3.3 m/s²
  • Unsicherheit K [Schlagbohren in Mauerwerk]: 6.7 m/s²
  • Unsicherheit K [Schrauben]: 1.0 m/s²
  • Werkzeugabmessungen (Höhe): 204 mm

    Passende Produkte

    Direktkauf

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb