• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Akku-Schlagbohrschrauber GSB 18V-21, Solo Version, L-BOXX

Artikel-Nr.: 06019H1108
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Energieversorgung Akkubetrieben
Akkuspannung 18 V
Produktart Schlagbohrschrauber

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 06019H1108
EAN / GTIN 3165140979443
Herstellernummer 06019H1108
L-Nummer L00590 1141

Beschreibung

Beschreibung:

  • Akku-Schlagbohrschrauber GSB 18V-21, Der Akku-Schlagbohrschrauber GSB 18V-21 Professional ist das zuverlässige Einstiegsgerät mit Schlagbohrfunktion aus der 18-Volt-Klasse von Bosch
  • Mit einem harten Drehmoment von 55 Nm liefert er die notwendige Leistung für Standard-Bohr- und Bohrschraubanwendungen
  • Sein Vollmetallgetriebe und Electronic Cell Protection gewährleisten professionelle Qualität für den täglichen Gebrauch und machen den Bohrer ebenso zuverlässig wie langlebig
  • Zusätzlich unterstützt ein professionelles Design mit 13-mm-Schnellspannbohrfutter hochwertiges Arbeiten
  • Dieses Elektrowerkzeug wurde zum Bohren in Holz mit einem maximalen Durchmesser von 35 mm, in Stahl bis 13 mm und für Schraubdurchmesser bis 10 mm konzipiert
  • Die Schlagbohrfunktion ermöglicht darüber hinaus das Arbeiten in Mauerwerk bis 10 mm
  • Kompatibel mit allen Bosch Professional 18-Volt-Akkus und -Ladegeräten
  • Der GSB 18V-21 Professional verfügt außerdem über 2 Gänge, Autolock, LED-Licht, einen Lithium-Ionen-Akku und Rechts-/Linkslauf

Merkmal:

  • Akkuspannung: 18.0 V
  • Akkutyp: Lithium-Ionen
  • Bohrfutterspannbereich, min./max.: 1.5 / 13 mm
  • Bohr-Ø Holz, max.: 35 mm
  • Bohr-Ø Mauerwerk, max.: 10 mm
  • Bohr-Ø Stahl, max.: 10 mm
  • Drehmoment (weich/hart/max.): 21/55/- Nm
  • Drehmomentstufen: 20+2
  • Gewicht exkl. Akku: 1.3 kg
  • Leerlaufdrehzahl (1. Gang / 2. Gang): 0 - 480 / 0 - 1800 min-1
  • Schlagzahl, max.: 27000 bpm
  • Schrauben-Ø, max.: 10 mm
  • Schwingungsemissionswert ah [Bohren in Metall]: 1.5 m/s²
  • Schwingungsemissionswert ah [Schlagbohren in Mauerwerk]: 1.5 m/s²
  • Schwingungsemissionswert ah [Schrauben]: 1.5 m/s²
  • Unsicherheit K [Bohren in Metall]: 3.3 m/s²
  • Unsicherheit K [Schlagbohren in Mauerwerk]: 6.7 m/s²
  • Unsicherheit K [Schrauben]: 1.0 m/s²
  • Werkzeugabmessungen (Höhe): 204 mm

    Lieferumfang:

    • L-BOXX 136
    • Ohne Akku(s) und ohne Ladegerät

    Passende Produkte

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb