• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Akku-Bohrschrauber GSR 12V-15 FC

Artikel-Nr.: 06019F6006
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Bohrschrauber

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 06019F6006
EAN / GTIN 3165140896917
Herstellernummer 06019F6006
L-Nummer L00590 1493

Beschreibung

Beschreibung:

  • Akku-Bohrschrauber GSR 12V-15 FC
  • Redefine your limits – Flexibilität durch fünf Lösungen in einem einzigen Kompaktwerkzeug

Merkmal:

  • Akkukapazität: 2.0 Ah
  • Akkuspannung: 12.0 V
  • Akkutyp: Lithium-Ionen
  • Bohrfutter, Ausführung: 10-mm-Schnellspannbohrfutter
  • Bohrfutterspannbereich, min./max.: 1 / 10 mm
  • Bohr-Ø Holz, max.: 19 mm
  • Bohr-Ø Stahl, max.: 10 mm
  • Drehmoment (weich/hart/max.): 15/30/- Nm
  • Drehmomentstufen: 20+1
  • Gewicht exkl. Akku: 0.6 kg
  • Leerlaufdrehzahl (1. Gang / 2. Gang): 0 - 400 / 0 - 1300 min-1
  • Schrauben-Ø, max.: 7 mm
  • Schwingungsemissionswert ah [Bohren in Metall]: 2.5 m/s²
  • Schwingungsemissionswert ah [Schrauben]: 2.5 m/s²
  • Unsicherheit K [Bohren in Metall]: 1.5 m/s²
  • Unsicherheit K [Schrauben]: 1.5 m/s²
  • Werkzeugabmessungen (Höhe): 178 mm

    Lieferumfang:

    • Handwerkerkoffer
    • Bohrfutteraufsatz GFA 12-B
    • Winkelaufsatz GFA 12-W Professional
    • Exzenteraufsatz GFA 12-E
    • 2 x Akku GBA 12V 2.0Ah
    • Schnellladegerät GAL 12V-40 Professional

    Downloads & Dokumente

    Passende Produkte

    Zubehör

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb