• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Akku-Bohrschrauber GSR 12V-15 FC, Solo Version, 1 Aufsatz, L-BOXX

Artikel-Nr.: 06019F6002
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Energieversorgung Akkubetrieben
Anzahl enthaltener Akkus 0
Akkuart Lithium-Ion
Akkuspannung 12 V
Produktart Bohrschrauber

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 06019F6002
EAN / GTIN 3165140847704
Herstellernummer 06019F6002
L-Nummer P07223 GSR1215FC

Beschreibung

Beschreibung:

  • Akku-Bohrschrauber GSR 12V-15 FC
  • Redefine your limits – Flexibilität durch fünf Lösungen in einem einzigen Kompaktwerkzeug. Vielseitig: fünf Optionen zur Wahl – Bohrschrauber mit magnetischem Bit-Halter, arretierbarem Bit-Halter, Bohrfutter, Winkelaufsatz und Exzenteraufsatz, Kompakt: perfekt für schwer zugängliche Bereiche – dank der extrem kompakten Bauform, Leistungsstark: überzeugende Leistung – dank 30 Nm Drehmoment

Merkmal:

  • Akkuspannung: 12.0 V
  • Akkutyp: Lithium-Ionen
  • Bohrfutter, Ausführung: 10-mm-Schnellspannbohrfutter
  • Bohrfutterspannbereich, min./max.: 1 / 10 mm
  • Bohr-Ø Holz, max.: 19 mm
  • Bohr-Ø Stahl, max.: 10 mm
  • Drehmoment (weich/hart/max.): 15/30/- Nm
  • Drehmomentstufen: 20+1
  • Gewicht exkl. Akku: 0.6 kg
  • Leerlaufdrehzahl (1. Gang / 2. Gang): 0 - 400 / 0 - 1300 min-1
  • Schrauben-Ø, max.: 7 mm
  • Schwingungsemissionswert ah [Bohren in Metall]: 2.5 m/s²
  • Schwingungsemissionswert ah [Schrauben]: 2.5 m/s²
  • Unsicherheit K [Bohren in Metall]: 1.5 m/s²
  • Unsicherheit K [Schrauben]: 1.5 m/s²
  • Werkzeugabmessungen (Höhe): 178 mm

    Lieferumfang:

    • L-BOXX 102
    • Bohrfutteraufsatz GFA 12-B
    • 1/2 L-BOXX-Einlage für Gerät und Ladegerät
    • 1/2 L-BOXX-Einlage 12-V-Adapter
    • Ohne Akku(s) und ohne Ladegerät

    Passende Produkte

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb