• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Akku-Gebläse GBL 18 V-120

Artikel-Nr.: 06019F5100
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 06019F5100
    EAN / GTIN 3165140821049
    Herstellernummer 06019F5100
    L-Nummer L00590 603

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Akku-Gebläse GBL 18V-120, Das Akku-Gebläse GBL 18V-120 Professional aus dem 18V-Sortiment erledigt Reinigungsarbeiten im Handumdrehen
    • Eine Luftgeschwindigkeit von bis zu 270 km/h bietet Power und erzielt gute Ergebnisse beim Saubermachen von Flächen
    • Das Gebläse kann zum Säubern von Arbeitsbereichen, Reinigen von Bohrlöchern oder für weitere vielfältige Anwendungen eingesetzt werden
    • Außerdem sorgt ein kompaktes und ausgewogenes Design für einfaches Handling und zusätzliche Kontrolle
    • Das Gerät ist kompatibel mit allen Bosch Professional 18V-Akkus und -Ladegeräten
    • Der GBL 18V-120 Professional kann je nach Bedarf mit zwei Geschwindigkeiten genutzt werden

    Merkmal:

    • Akkuspannung: 18.0 V
    • Betriebszeit: Drehzahl II : 5 min/Ah
    • Gewicht exkl. Akku: 1.1 kg
    • Leerlaufdrehzahl: 17000 min-1
    • Max. Luftdurchsatz: 120 m³/h
    • Max. Luftgeschwindigkeit: 75 m/s

      Lieferumfang:

      • 4 x Zubehör (Düse, Erweiterungsrohr, Tieflochdüse, Staubfangrohr)
      Direktkauf

      Anmelden in Ihrem Konto

      Im Warenkorb

      Zum Warenkorb
      Zum Warenkorb