• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Akku-Winkelschleifer GWS 12V-76, mit 2 x 2.0 Ah Li-Ion Akku

Artikel-Nr.: 06019F200C
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Akkukapazität 2 Ah
Akkuspannung 12 V
Energieversorgung Akkubetrieben
Produktart Winkelschleifer

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 06019F200C
EAN / GTIN 3165140999564
Herstellernummer 06019F200C
L-Nummer L00590 1162
Hersteller Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Beschreibung

Beschreibung:

  • Akku-Winkelschleifer GWS 12V-76, Der kleine Akku-Winkelschleifer GWS 12V-76 Professional ist das weltweit erste Modell in der 12-Volt-Klasse
  • Er ist extrem kompakt und ergonomisch, was schnelles Trennen am Arbeitsplatz gewährleistet und das Gerät zur praktischen Lösung für Trennanwendungen in jeder Situation macht
  • Der leistungsstarke bürstenlose Motor dieses kleinen Winkelschleifers ermöglicht schnelles Arbeiten und eine hohe Produktivität
  • Das Gerät ist außerdem sehr vielseitig und eignet sich für die Arbeit mit verschiedensten Materialien, z.B. zum Trennen von Metall, Fliesen und Mauerwerk
  • Das Gerät ist mit allen Bosch Professional 12-Volt-Akkus und -Ladegeräten kompatibel
  • Der GWS 12V-76 Professional ist der weltweit erste professionelle kleine 12-Volt-Winkelschleifer

Merkmal:

  • Akkukapazität: 2.0 Ah
  • Akkuspannung: 12.0 V
  • Bohrung, Ø: 10.0 mm
  • Gewicht exkl. Akku: 0.5 kg
  • Gewicht inkl. Akku: 0.7 kg
  • Leerlaufdrehzahl: 19500 min-1
  • Schleifspindelgewinde: M5
  • Schrupp-/Trennscheibe, Ø: 76 mm
  • Schwingungsemissionswert ah [Oberflächenschleifen (Schruppen)]: 13.5 m/s²
  • Unsicherheit K [Oberflächenschleifen (Schruppen)]: 1.5 m/s²

    Lieferumfang:

    • 2 x Inox-Trennscheibe, Expert for Inox, 76 x 10 mm (separat erhältlich als 5er-Pack: 2 608 601 520)
    • 1 x Hartmetall-Trennscheibe Carbide Multiwheel
    • 1 x Diamanttrennscheibe, Best for Ceramic, 76 x 10 mm
    • 1 x Schleifscheibe, Expert for Inox, 76 x 10 mm (separat im 2er-Set erhältlich: 2 608 601 705)
    • Ladegerät GAL 12V-20 Professional
    • 2 x Akku GBA 12V 2.0Ah
    • Schutzhaube
    • Werkzeugtasche

    Downloads & Dokumente

    Passende Produkte

    Direktkauf

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb