• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Akku-Winkelschleifer GWS 12V-76, Solo Version, L-BOXX

Artikel-Nr.: 06019F2003
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Winkelschleifer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 06019F2003
EAN / GTIN 3165140843591
Herstellernummer 06019F2003
L-Nummer P07225 GWS1276

Beschreibung

Beschreibung:

  • Akku-Winkelschleifer GWS 12V-76, Der kleine Akku-Winkelschleifer GWS 12V-76 Professional ist das weltweit erste Modell in der 12-Volt-Klasse
  • Er ist extrem kompakt und ergonomisch, was schnelles Trennen am Arbeitsplatz gewährleistet und das Gerät zur praktischen Lösung für Trennanwendungen in jeder Situation macht
  • Der leistungsstarke bürstenlose Motor dieses kleinen Winkelschleifers ermöglicht schnelles Arbeiten und eine hohe Produktivität
  • Das Gerät ist außerdem sehr vielseitig und eignet sich für die Arbeit mit verschiedensten Materialien, z.B. zum Trennen von Metall, Fliesen und Mauerwerk
  • Das Gerät ist mit allen Bosch Professional 12-Volt-Akkus und -Ladegeräten kompatibel
  • Der GWS 12V-76 Professional ist der weltweit erste professionelle kleine 12-Volt-Winkelschleifer

Merkmal:

  • Akkuspannung: 12.0 V
  • Bohrung, Ø: 10.0 mm
  • Gewicht exkl. Akku: 0.5 kg
  • Gewicht inkl. Akku: 0.9 kg
  • Leerlaufdrehzahl: 19500 min-1
  • Schleifspindelgewinde: M5
  • Schrupp-/Trennscheibe, Ø: 76 mm
  • Schwingungsemissionswert ah [Oberflächenschleifen (Schruppen)]: 13.5 m/s²
  • Unsicherheit K [Oberflächenschleifen (Schruppen)]: 1.5 m/s²

    Lieferumfang:

    • 1/2 L-BOXX-Einlage für GWS 12V-76
    • L-BOXX 102
    • 1 x Hartmetall-Trennscheibe, Carbide Multiwheel, 76 x 10 mm
    • 1/2 L-BOXX-Einlage für Ladegerät und Akku
    • 2 x Inox-Trennscheibe, Expert for Inox, 76 x 10 mm (separat erhältlich als 5er-Pack: 2 608 601 520)
    • Schutzhaube
    • Ohne Akku(s) und ohne Ladegerät

    Passende Produkte

    Zubehör

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb