• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Akku-Sauger GAS 12V, Solo Version, L-BOXX

Artikel-Nr.: 06019E3001
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Energieversorgung Akkubetrieben
Produktart Bodenreinigungsgerät

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 06019E3001
EAN / GTIN 3165140773195
Herstellernummer 06019E3001

Beschreibung

Beschreibung:

  • Akku-Sauger GAS 12V, Der GAS 12 V Professional ist Boschs extrem kompakter 12V-Handstaubsauger, ideal zum Trockensaugen
  • Er bietet kabellose Freiheit beim Reinigen, auch weit entfernt von Steckdosen
  • Sein extrem kompaktes Design sorgt für uneingeschränkte Beweglichkeit und gutes Handling, er passt für einen bequemen Transport sogar in die kleinste L-BOXX 102
  • Mit seinem im Lieferumfang enthaltenen Verlängerungsrohr kommt der GAS 12 V Professional problemlos an enge und weiter entfernte Stellen

Merkmal:

  • Akkuspannung: 12.0 V
  • Filterfläche: 408 cm²
  • Gewicht exkl. Akku: 0.7 kg
  • Max. Luftstromgeschwindigkeit (Turbine): 15.0 l/s
  • Max. Unterdruck (Turbine): 45 mbar

    Lieferumfang:

    • 1 x Flachfaltenfilter
    • Fugendüse
    • L-BOXX 102
    • 1/2 L-BOXX-Einlage für GAS 12 V
    • 1/2 L-BOXX-Einlage für Ladegerät und Akku
    • Ohne Akku(s) und ohne Ladegerät

    Passende Produkte

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb