• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Akku-Drehschlagschrauber GDR 12V-110, Solo Version, L-BOXX

Artikel-Nr.: 06019E0003
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Schlagschrauber

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 06019E0003
EAN / GTIN 3165140799867
Herstellernummer 06019E0003
L-Nummer L00590 1156

Beschreibung

Beschreibung:

  • Akku-Drehschlagschrauber GDR 12V-110
  • Der Akku-Drehschlagschrauber GDR 12V-110 Professional mit bürstenlosem Motor ist die kompakteste Lösung aus der 12-Volt-Klasse von Bosch
  • Sein kompaktes Design gewährleistet auch an engsten Stellen und über Kopf eine perfekte Handhabung
  • Für größere Genauigkeit beim Schrauben verhindert die 2-stufige Power Control des Drehschlagschraubers das Überdrehen kleiner Schrauben
  • Das Gerät verfügt über ein kraftvolles Drehmoment von 110 Nm und eignet sich somit für die meisten gängigen Akku-Drehschlagschrauber-Anwendungen
  • Dieses Elektrowerkzeug wurde für die Arbeit mit Schrauben mit Durchmesser M 4 bis M 12 konzipiert
  • Es ist mit allen Bosch Professional 12-Volt-Akkus und -Ladegeräten kompatibel
  • Der GDR 12V-110 Professional verfügt außerdem über Ladezustandsanzeige, Electronic Cell Protection, einen Lithium-Ionen-Akku, Drehzahlvorwahl und variable Drehzahl

Merkmal:

  • Akkuspannung: 12.0 V
  • Drehmoment, max.: 110 Nm
  • Drehmomentstufen: 2
  • Gewicht inkl. Akku: 0.9 kg
  • Leerlaufdrehzahl (1. Stufe): 0-1200 min-1
  • Leerlaufdrehzahl (2. Stufe): 0-2600 min-1
  • Leerlaufdrehzahl: 0-1200 U/min
  • Schlagzahl (1. Stufe): 0-2700 bpm
  • Schlagzahl (2. Stufe): 0-3100 bpm
  • Schlagzahl: 0-3100 bpm
  • Schrauben-Ø: M 4 - M 12
  • Schwingungsemissionswert ah [Anziehen von Schrauben und Muttern maximaler zulässiger Größe]: 10.0 m/s²
  • Unsicherheit K [Anziehen von Schrauben und Muttern maximaler zulässiger Größe]: 1.5 m/s²
  • Werkzeugabmessungen (Breite): 54 mm
  • Werkzeugabmessungen (Höhe): 177 mm
  • Werkzeugabmessungen (Länge): 139 mm
  • Werkzeugaufnahme: 1/4'' Sechskant Uni

    Lieferumfang:

    • L-BOXX-Einlage Zubehör
    • L-BOXX-Einlage für Gerät
    • L-BOXX 102
    • Ohne Akku(s) und ohne Ladegerät

    Passende Produkte

    Zubehör

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb