• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Akku-Sauger GAS 18V-1

Artikel-Nr.: 06019C6200
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Energieversorgung Akkubetrieben
Produktart Bodenreinigungsgerät

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 06019C6200
EAN / GTIN 3165140888677
Herstellernummer 06019C6200
L-Nummer L00590 690

Beschreibung

Beschreibung:

  • Akku-Sauger GAS 18V-1, Boschs kompakte Lösung für besenreine Arbeitsbereiche: Der Handstaubsauger GAS 18V-1 Professional ist perfekt für eine trockene Vorreinigung geeignet
  • Mit seinem besonders kompakten Design, ausgezeichneter Wendigkeit, kabelloser Freiheit und einem Staubbehälter, der sich schnell und einfach leeren lässt, bietet dieser Staubsauger optimales Handling
  • Er wird mit zahlreichem Zubehör geliefert, das verschiedenste Reinigungsarbeiten ermöglicht und optimale Flexibilität bietet
  • Perfekte Mobilität und leichter Transport: Der GAS 18V-1 Professional passt außerdem bequem in die L-BOXX
  • Er eignet sich zum Trockensaugen von grobem Staub oder Schmutz auf glatten Oberflächen
  • Der Trockensauger ist kompatibel mit allen Bosch Professional 18-Volt-Akkus und -Ladegeräten
  • Der GAS 18V-1 Professional ist 1,3 kg leicht und bietet ein Behältervolumen von 0,7 l

Merkmal:

  • Akkuspannung: 18.0 V
  • Betriebszeit 18 V: 7 min/Ah
  • Filterfläche: 55 cm²
  • Gewicht exkl. Akku: 1.3 kg
  • Max. Luftstromgeschwindigkeit (Turbine): 10.0 l/s
  • Max. Unterdruck (Turbine): 60 mbar

    Lieferumfang:

    • Bodendüse
    • Flexibler Verlängerungsschlauch
    • Fugendüse
    • 2 x Saugrohre
    • Karton

    Passende Produkte

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb