• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Akku-Rotationswerkzeug GRO 12V-35, Solo Version, L-BOXX

Artikel-Nr.: 06019C5002
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Anzahl enthaltener Akkus 0
Akkuspannung 12 V
Energieversorgung Akkubetrieben
Produktart Geradschleifer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 06019C5002
EAN / GTIN 3165140771573
Herstellernummer 06019C5002
L-Nummer L00590 2340

Beschreibung

Beschreibung:

  • Akku-Rotationswerkzeug GRO 12V-35
  • Leistungsstark und vielseitig für professionelle Anwendungen
  • Leistungsstarker Motor mit hoher Drehzahl für schnellen Arbeitsfortschritt
  • Vielfältige professionelle Anwendungsmöglichkeiten wie Schneiden
  • Schleifen
  • Fräsen
  • Polieren und Bohren
  • besonders an schwer zugänglichen Stellen
  • Komfortables Arbeiten durch kompakte Bauform
  • ergonomisches Design und integriertem LED-Licht
  • 5 x Trennscheibe
  • 32 mm; Aufspanndorn; Zubehör Box; Gehäuseaufsatz; Schlüssel; Spannzange; L-BOXX 102; 1/2 L-BOXX-Einlage für Akku und Ladegerät; 1/2 L-BOXX-Einlage für Werkzeug

Merkmal:

  • Akkuspannung: 12.0 V
  • Gewicht inkl. Akku: 0.62 kg
  • Leerlaufdrehzahl: 5000 - 35000 min-1
  • Schwingungsemissionswert ah [Schleifen]: 9.0 m/s²
  • Unsicherheit K [Schleifen]: 1.5 m/s²

    Lieferumfang:

    • 5 x Trennscheibe, 32 mm
    • Aufspanndorn
    • Zubehör Box
    • Gehäuseaufsatz
    • Schlüssel
    • Spannzange
    • L-BOXX 102
    • 1/2 L-BOXX-Einlage für Akku und Ladegerät
    • 1/2 L-BOXX-Einlage für Werkzeug
    • Ohne Akku(s) und ohne Ladegerät

    Passende Produkte

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb