• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Akku-Rotationswerkzeug GRO 12V-35, mit 2 x 2.0 Ah Li-Ion Akku, L-BOXX

Artikel-Nr.: 06019C5001
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Produktart Geradschleifer

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 06019C5001
    EAN / GTIN 3165140709002
    Herstellernummer 06019C5001
    L-Nummer L00590 21

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Akku-Rotationswerkzeug GRO 12V-35
    • Leistungsstark und vielseitig für professionelle Anwendungen
    • Leistungsstarker Motor mit hoher Drehzahl für schnellen Arbeitsfortschritt
    • Vielfältige professionelle Anwendungsmöglichkeiten wie Schneiden
    • Schleifen
    • Fräsen
    • Polieren und Bohren
    • besonders an schwer zugänglichen Stellen
    • Komfortables Arbeiten durch kompakte Bauform
    • ergonomisches Design und integriertem LED-Licht
    • 5 x Trennscheibe
    • 32 mm; Zubehör Box; Aufspanndorn; Gehäuseaufsatz; Schlüssel; Spannzange; 2 x Akku GBA 12V 2Ah; Schnellladegerät GAL 12V-40 Professional; L-BOXX 102; 1/2 L-BOXX-Einlage für Akku und Ladegerät; 1/2 L-BOXX-Einlage für Werkzeug

    Merkmal:

    • Akkuspannung: 12.0 V
    • Gewicht inkl. Akku: 0.62 kg
    • Leerlaufdrehzahl: 5000 - 35000 min-1
    • Schwingungsemissionswert ah [Schleifen]: 9.0 m/s²
    • Unsicherheit K [Schleifen]: 1.5 m/s²

      Lieferumfang:

      • 5 x Trennscheibe, 32 mm
      • Zubehör Box
      • Aufspanndorn
      • Gehäuseaufsatz
      • Schlüssel
      • Spannzange
      • 2 x Akku GBA 12V 2.0Ah
      • Schnellladegerät GAL 12V-40 Professional
      • L-BOXX 102
      • 1/2 L-BOXX-Einlage für Akku und Ladegerät
      • 1/2 L-BOXX-Einlage für Werkzeug

      Downloads & Dokumente

      Passende Produkte

      Zubehör

      Direktkauf

      Anmelden in Ihrem Konto

      Im Warenkorb

      Zum Warenkorb
      Zum Warenkorb