• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Akku-Kartuschenpresse GCG 18V-310

Artikel-Nr.: 06019C4100
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Akkuspannung 18 V
Energieversorgung Akkubetrieben
Produktart Fettpresse

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 06019C4100
EAN / GTIN 3165140708968
Herstellernummer 06019C4100
L-Nummer L00590 1263

Beschreibung

Beschreibung:

  • Akku-Kartuschenpresse GCG 18V-310, Die kompakte Kartuschenpresse GCG 18V-310 bietet für Kartuschen bis zu 310 ml Inhalt akkugestützten Komfort
  • Dank Drehzahlvorwahl mit 9 Drehzahleinstellungen und Auslöser für variable Drehzahl ist das Regulieren des Materialflusses ein Kinderspiel
  • Ermöglicht mit 3,5 kN Druckkraft und einem maximalen Vorschub von 8 mm/s selbst bei zähflüssigen Klebern einen schnellen Arbeitsfortschritt
  • Dank der automatischen Umkehrfunktion des Werkzeugs wird der Druck auf die Stößelstange beim Loslassen des Abzugs beendet, was ein Tropfen oder Auslaufen des Materials verhindert
  • Diese Akku-Kartuschenpresse ist bestens zum Dosieren und Abdichten geeignet
  • Sie kann mit allen Arten von Dichtungsmasse und Kleberkartuschen verwendet werden
  • Das Gerät ist kompatibel mit allen Bosch Professional 18V-Akkus und -Ladegeräten

Merkmal:

  • Akkuspannung: 18.0 V
  • Druckkraft: 3.5 kN
  • Gewicht exkl. Akku: 2 kg
  • Kapazität Kartuschen: 310 ml
  • Vorschubgeschwindigkeit: 8 mm/Sek

    Lieferumfang:

    • Karton

    Passende Produkte

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb