• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Akku-Schlagbohrschrauber GSB 12V-15

Artikel-Nr.: 06019B690K
Preis pro
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Energieversorgung Akkubetrieben
Akkuart Lithium-Ion
Akkuspannung 12 V
Produktart Schlagbohrschrauber

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 06019B690K
EAN / GTIN 4059952563923
Herstellernummer 06019B690K
L-Nummer L00590 1243
Hersteller Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Beschreibung

Beschreibung:

  • Akku-Schlagbohrschrauber GSB 12V-15, Der Akku-Bohrschrauber GSB 12V-15 Professional mit Schlagbohrfunktion bietet in der 12-Volt-Klasse von Bosch ein ausgewogenes Verhältnis zwischen Leistung und Größe
  • Mit einem harten Drehmoment von 30 Nm und 0-1.300 U/min bietet der Bohrschrauber eine ideale Kombination aus Leistung und geringer Größe
  • Sein kompaktes Design ermöglicht optimales Handling und ist ideal zum Arbeiten über Kopf und an engen Stellen
  • Überlastung, Überhitzung und Tiefentladung werden durch die Electronic Cell Protection des Bohrschraubers verhindert
  • Die Schlagbohrfunktion dieses Elektrowerkzeugs wurde zum Bohren in Holz mit einem maximalen Durchmesser von 19 mm, in Stahl und Mauerwerk bis 10 mm und für Schraubdurchmesser bis 7 mm konzipiert
  • Das Gerät ist mit allen Bosch Professional 12-Volt-Akkus und -Ladegeräten kompatibel
  • Der GSB 12V-15 Professional verfügt außerdem über 2 Gänge, Autolock, Ladezustandsanzeige, Electronic Motor Protection und Lithium-Ionen-Technologie

Merkmal:

  • Akkukapazität: 2.0 Ah
  • Akkuspannung: 12.0 V
  • Akkutyp: Lithium-Ionen
  • Bohrfutterspannbereich, min./max.: 1 / 10 mm
  • Bohr-Ø Holz, max.: 19 mm
  • Bohr-Ø Mauerwerk, max.: 10 mm
  • Bohr-Ø Stahl, max.: 10 mm
  • Drehmoment (weich/hart/max.): 15/30/- Nm
  • Drehmomentstufen: 20+1
  • Einspannbereich, max.: 10.0 mm
  • Einspannbereich, min.: 1.0 mm
  • Leerlaufdrehzahl (1. Gang / 2. Gang): 0 - 380 / 0 - 1300 min-1
  • Schlagzahl, max.: 19500 bpm
  • Schrauben-Ø, max.: 7 mm
  • Schwingungsemissionswert ah [Bohren in Metall]: 1.5 m/s²
  • Schwingungsemissionswert ah [Schlagbohren in Mauerwerk]: 1.5 m/s²
  • Schwingungsemissionswert ah [Schrauben]: 1.5 m/s²
  • Unsicherheit K [Bohren in Metall]: 2.5 m/s²
  • Unsicherheit K [Schlagbohren in Mauerwerk]: 10.5 m/s²
  • Unsicherheit K [Schrauben]: 2.5 m/s²

    Lieferumfang:

    • 2 x Akku GBA 12V 2.0Ah
    • Ladegerät GAL 12V-20 Professional
    • Bit-Set 25-tlg.
    • Bosch Professional Werkzeugtasche 12V

    Downloads & Dokumente

    Passende Produkte

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb