• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Akku-Schlagbohrschrauber GSB 12V-15, Solo Version, L-BOXX

Artikel-Nr.: 06019B690E
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Schlagbohrschrauber

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 06019B690E
EAN / GTIN 3165140773287
Herstellernummer 06019B690E
L-Nummer P07204 GSB1215

Beschreibung

Beschreibung:

  • Akku-Schlagbohrschrauber GSB 12V-15, Der Akku-Bohrschrauber GSB 12V-15 Professional mit Schlagbohrfunktion bietet in der 12-Volt-Klasse von Bosch ein ausgewogenes Verhältnis zwischen Leistung und Größe
  • Mit einem harten Drehmoment von 30 Nm und 0-1.300 U/min bietet der Bohrschrauber eine ideale Kombination aus Leistung und geringer Größe
  • Sein kompaktes Design ermöglicht optimales Handling und ist ideal zum Arbeiten über Kopf und an engen Stellen
  • Überlastung, Überhitzung und Tiefentladung werden durch die Electronic Cell Protection des Bohrschraubers verhindert
  • Die Schlagbohrfunktion dieses Elektrowerkzeugs wurde zum Bohren in Holz mit einem maximalen Durchmesser von 19 mm, in Stahl und Mauerwerk bis 10 mm und für Schraubdurchmesser bis 7 mm konzipiert
  • Das Gerät ist mit allen Bosch Professional 12-Volt-Akkus und -Ladegeräten kompatibel
  • Der GSB 12V-15 Professional verfügt außerdem über 2 Gänge, Autolock, Ladezustandsanzeige, Electronic Motor Protection und Lithium-Ionen-Technologie

Merkmal:

  • Akkuspannung: 12.0 V
  • Bohrfutterspannbereich, min./max.: 1 / 10 mm
  • Bohr-Ø Holz, max.: 19 mm
  • Bohr-Ø Mauerwerk, max.: 10 mm
  • Bohr-Ø Stahl, max.: 10 mm
  • Drehmoment (weich/hart/max.): -/30/- Nm
  • Drehmomentstufen: 20+1
  • Gewicht inkl. Akku: 1.0 kg
  • Leerlaufdrehzahl (1. Gang / 2. Gang): 0 - 380 / 0 - 1300 min-1
  • Schlagzahl, max.: 19500 bpm
  • Schrauben-Ø, max.: 7 mm
  • Schwingungsemissionswert ah [Bohren in Metall]: 2.5 m/s²
  • Schwingungsemissionswert ah [Schlagbohren in Mauerwerk]: 10.5 m/s²
  • Unsicherheit K [Bohren in Metall]: 1.5 m/s²
  • Unsicherheit K [Schlagbohren in Mauerwerk]: 1.5 m/s²
  • Werkzeugabmessungen (Höhe): 178 mm

    Lieferumfang:

    • Holster
    • L-BOXX 102
    • 1/2 L-BOXX-Einlage für Gerät und Ladegerät
    • 1/2 L-BOXX-Einlage für Zubehör
    • Ohne Akku(s) und ohne Ladegerät

    Passende Produkte

    Zubehör

    Neue Sachnummer anlegen

    Sachnummer ändern

    Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Auf die Merkliste setzen

      Direktkauf

      Anmelden in Ihrem Konto

      Im Warenkorb

      Zum Warenkorb
      Zum Warenkorb