• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Akku-Universalschere GUS 12V-300, Solo Version

Artikel-Nr.: 06019B2901
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Anzahl enthaltener Akkus 0
Akkuspannung 12 V
Energieversorgung Akkubetrieben
Produktart Schere

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 06019B2901
EAN / GTIN 3165140607414
Herstellernummer 06019B2901
L-Nummer L00590 780

Beschreibung

Beschreibung:

  • Akku-Universalschere GUS 12V-300, Die GUS 12V-300 Professional Universalscheren bieten eine schnelle Lösung für professionelle Anwendungen
  • Die selbstschärfende Multimaterialklinge ermöglicht vielseitige Anwendungen
  • Darüber hinaus ist ein schneller Arbeitsfortschritt durch die hohe Leerlaufdrehzahl der Scheren und ein gutes Umdrehungsverhältnis in weichen und flexiblen Materialien möglich
  • Der leistungsstarke Aufbau ermöglicht zudem eine hohe Schnittleistung von bis zu 150 m pro Ah-Akkuladung
  • Dieses Elektrowerkzeug eignet sich zum Schneiden von PVC, Teppich, Pappe, Leder und Stoffen
  • Sie ist kompatibel mit allen Bosch Professional 12V-Akkus und -Ladegeräten
  • Die GUS 12V-300 Professional verfügt auch über eine Selbstschärfefunktion und einen Li-Ion-Akku

Merkmal:

  • Akkuspannung: 12.0 V
  • Gewicht inkl. Akku: 1.0 kg
  • Leerlaufhubzahl: 700 min-1
  • Schnittkapazität in PVC (mit 4 Ah), max.: 300 m

    Lieferumfang:

    • Karton
    • 1/2 L-BOXX-Einlage für Gerät
    • Ohne Akku(s) und ohne Ladegerät

    Passende Produkte

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb