• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Nass-/Trockensauger GAS 20 L SFC

Artikel-Nr.: 060197B100
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Nass- und Trockensauger

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 060197B100
EAN / GTIN 4059952628509
Herstellernummer 060197B100
L-Nummer L00590 1552

Beschreibung

Beschreibung:

  • Nass-/Trockensauger GAS 20 L SFC
  • Der mobile Nass-/Trockensauger mit semi-automatischer Filterreinigung
  • Hohe Saugkraft durch leistungsstarke 1.200-Watt Saugturbine – für vielseitige Anwendungen im Nass- und Trockenbetrieb
  • Einfache Filterreinigung durch semi-automatisches Filterreinigungssystem
  • Ohne Blasfunktion

Merkmal:

  • Filterfläche: 2800 cm²
  • Gewicht: 6.0 kg
  • Max. Eingangsleistung: 1200 W
  • Max. Luftstromgeschwindigkeit (Turbine): 62 l/s
  • Max. Unterdruck (Turbine): 215 mbar
  • Nenneingangsleistung: 1200 W
  • Staubklasse Nass-/Trockensauger: L
  • Werkzeugabmessungen (Breite): 376 mm
  • Werkzeugabmessungen (Höhe): 482 mm
  • Werkzeugabmessungen (Länge): 440 mm

    Lieferumfang:

    • Grobschmutzdüse, 35 mm Ø
    • Fugendüse, 35 mm Ø
    • Entsorgungsstaubsack
    • 1 x Faltenflter
    • Luftreguliergriff
    • Universalelektrowerkzeugadapter
    • 2 x Absaugrohr, Länge 0.5 m, Ø 35 mm
    • Universalschlauch 3 m, 38 mm Ø
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb