• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Winkelschleifer GWS 30-230 B

Artikel-Nr.: 06018G1000
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Winkelschleifer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 06018G1000
EAN / GTIN 4059952559766
Herstellernummer 06018G1000
L-Nummer L00590 1766

Beschreibung

Beschreibung:

  • GWS 30-230 B
  • Der Winkelschleifer GWS 30-230 B Professional ermöglicht dank seines sehr starken, bürstenlosen 2.800-W-Motors einen schnelleren und bequemeren Materialabtrag
  • Er bietet maximale Leistung, eine große Überlastfähigkeit, und steht für maximale Produktivität
  • Der bürstenlose Motor ohne Kommutator und Kohlebürsten sorgt für weniger Verschleiß und minimale Ausfallzeiten
  • Der GWS 30-230 B Professional ist mit KickBack Control und einer Bremse für schnelles Anhalten der Scheibe ausgestattet
  • Dies sorgt neben Vibration Control und einer verbesserten Schwingungsdämpfung für erhöhten Anwenderschutz
  • Der GWS 30-230 B Professional ist ideal zum Schleifen von Metall oder Schweißnähten und zum Trennen von Metall, Beton, Ziegel und Fliesen
  • Die Ausführung GWS 30-230 B Professional ist kompatibel mit dem Bosch Staubabsaugsystem GDE 230 FC-T Professional
  • Weitere Ausstattungsmerkmale des GWS 30-230 B Professional sind eine LED-Werkzeugstatusanzeige, Überlastschutz, Wiederanlaufschutz und Sanftanlauf

Merkmal:

  • Gewicht: 5.9 kg
  • Gummischleifteller, Ø: 230 mm
  • Haupthandgriff: Rundform
  • Leerlaufdrehzahl: 6500 min-1
  • Nenneingangsleistung: 2800 W
  • Scheiben-Ø: 230 mm
  • Schleifspindelgewinde: M14
  • Schwingungsemissionswert ah [Oberflächenschleifen (Schruppen)]: 5.0 m/s²
  • Schwingungsemissionswert ah [Schleifen mit Schleifblatt]: 2.7 m/s²
  • Spannung, elektrisch: 230 V
  • Topfbürste, Ø: 5 mm
  • Unsicherheit K [Oberflächenschleifen (Schruppen)]: 1.5 m/s²
  • Unsicherheit K [Schleifen mit Schleifblatt]: 1.5 m/s²
  • Werkzeugabmessungen (Breite): 110 mm
  • Werkzeugabmessungen (Höhe): 150 mm
  • Werkzeugabmessungen (Länge): 530 mm
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb