• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Winkelschleifer GWS 27-230 JR

Artikel-Nr.: 06018C7300
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 06018C7300
EAN / GTIN 4053423252521
Herstellernummer 06018C7300

Beschreibung

Beschreibung:

  • Winkelschleifer GWS 27-230 JR, Die Suche nach einem benutzerfreundlichen und komfortablen und gleichzeitig leistungsstarken Winkelschleifer kann eine Herausforderung sein
  • Der GWS 27-230 JR Professional erledigt dank seiner hohen Leistung schwierige Arbeiten schneller
  • Sein kraftvoller 2.700-W-Motor sorgt für mehr Effizienz, indem er mehr Material in kürzerer Zeit abträgt
  • Der Haupthandgriff sorgt für bequemes Handling und lässt sich auf Knopfdruck um 90° drehen
  • So hast du immer den perfekten Griff – ob fürs Schleifen oder Trennen
  • Die Sperrfunktion gewährleistet, dass das Werkzeug erst startet, wenn der Haupthandgriff vollständig um 90° gedreht und mit einem „Klick“ eingerastet ist
  • Darüber hinaus ist der GWS 27-230 JR Professional mit KickBack Control und Vibration Control ausgestattet
  • Der GWS 27-230 JR Professional ist das Werkzeug der Wahl zum Schleifen und Trennen von Metall, Stein und Fliesen
  • Er bietet Wiederanlaufschutz, Sanftanlauf und eine praktische, schlüssellose Haube für Schleifanwendungen
  • Kompatibel mit der Absaughaube GDE 230 FC-T Professional
  • Karton
  • Zusatzhandgriff Vibration Control
  • Schnellverstellbare Schutzhaube
  • Aufnahmeflansch
  • Spannmutter
  • Zweilochschlüssel

Merkmal:

  • Abgabeleistung: 2700 W
  • Abmessung Breite: 190 mm
  • Abmessung Höhe: 140 mm
  • Abmessung Länge: 600 mm
  • Bemessungs-Leerlaufdrehzahl: 6500 min-1
  • Bohrung, Ø: 22.2 mm
  • Bruttogewicht: 7,975 kg
  • Gewicht: 6.3 kg
  • Haupthandgriff: D-Griff
  • Leerlaufdrehzahl: 5200 - 6500 min-1
  • Leerlaufdrehzahl, bis zu: 6500 min-1
  • Leerlaufdrehzahl, von: 5200 min-1
  • Nettogewicht: 5,519 kg
  • Scheiben-Ø: 230 mm
  • Schleifspindelgewinde: M14
  • Schleiftopf, Ø: 110 mm
  • Schwingungsemissionswert ah [Oberflächenschleifen (Schruppen)]: 6.5 m/s²
  • Schwingungsemissionswert ah [Schleifen mit Schleifblatt]: 4.5 m/s²
  • Service Geräte: D
  • Spannung, elektrisch: 230 V
  • Spannungsbereich: 220 - 240 V
  • Spannungsbereich, bis zu: 240 V
  • Spannungsbereich, von: 220 V
  • Topfbürste, Ø: 100 mm
  • Unsicherheit K [Oberflächenschleifen (Schruppen)]: 1.5 m/s²
  • Unsicherheit K [Schleifen mit Schleifblatt]: 1.5 m/s²
  • Volumen: 15,96 dm3
  • X-LOCK: Nein
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb