• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Winkelschleifer GWS 24-230 JZ

Artikel-Nr.: 06018C3300
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Produktart Winkelschleifer

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 06018C3300
    EAN / GTIN 4059952556079
    Herstellernummer 06018C3300
    L-Nummer L00590 1517

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Winkelschleifer GWS 24-230 JZ Der Winkelschleifer GWS 24-180 JZ Professional verbindet einen erhöhten Anwenderschutz mit einer längeren Lebensdauer dank seines innovativen Staubschutzsystems CYCLON TECH
    • Sein 2.400-W-Motor bewältigt schwierige Schleif- und Trennarbeiten
    • Der CYCLON TECH-Staubschutz hält bis zu 90 % des Staubs von den inneren Komponenten fern, und verlängert dadurch die Werkzeuglebensdauer
    • Eine geringere Motorvibration und der Anti-Vibration-Zusatzgriff sorgen für mehr Arbeitskomfort
    • Dieser Winkelschleifer ermöglicht kraftvolles Trennen und Schleifen verschiedener Materialien, inklusive Metall, Beton und Stein
    • Der GWS 24-180 JZ Professional verfügt über Wiederanlaufschutz und Sanftanlauf für erhöhten Anwenderschutz

    Merkmal:

    • Gewicht: 5.8 kg
    • Gummischleifteller, Ø: 180 mm
    • Haupthandgriff: Stabhandgriff
    • Leerlaufdrehzahl: 8500 min-1
    • Nenneingangsleistung: 2400 W
    • Schalter: Arretierschalter
    • Scheiben-Ø: 180 mm
    • Schleifspindelgewinde: M14
    • Schwingungsemissionswert ah [Oberflächenschleifen (Schruppen)]: 6.5 m/s²
    • Schwingungsemissionswert ah [Schleifen mit Schleifblatt]: 3.0 m/s²
    • Spannung, elektrisch: 230 V
    • Topfscheibe, Ø: 140 mm
    • Unsicherheit K [Oberflächenschleifen (Schruppen)]: 1.5 m/s²
    • Unsicherheit K [Schleifen mit Schleifblatt]: 1.5 m/s²
    • Werkzeugabmessungen (Breite): 193 mm
    • Werkzeugabmessungen (Höhe): 138 mm
    • Werkzeugabmessungen (Länge): 530 mm

      Lieferumfang:

      • Zweilochschlüssel
      • Aufnahmeflansch
      • Spannmutter
      • Karton
      • Abdeckschutz
      • Zusatzhandgriff
      Direktkauf

      Anmelden in Ihrem Konto

      Im Warenkorb

      Zum Warenkorb
      Zum Warenkorb