• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Winkelschleifer GWS 24-230 P

Artikel-Nr.: 06018C3100
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Winkelschleifer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 06018C3100
EAN / GTIN 4059952556062
Herstellernummer 06018C3100
L-Nummer L00590 1544

Beschreibung

Beschreibung:

  • Winkelschleifer GWS 24-230 P
  • Der GWS 24-180 P Professional ist ein kraftvoller Winkelschleifer mit PROtection-Schalter für eine bequeme Handhabung und höheren Anwenderschutz
  • Sein leistungsfähiger 2.400-W-Motor gewährleistet hervorragende Trenn- und Schleifergebnisse
  • Sobald der PROtection-Schalter losgelassen wird, schaltet der Winkelschleifer automatisch aus
  • Erschütterungen werden durch eine verringerte Motorvibration und zusätzlich durch einen Anti-Vibration-Zusatzhandgriff gedämpft
  • Der Winkelschleifer zeigt seine Stärke beim Trennen und Schleifen verschiedenster Materialien, von Metallen bis Beton und Stein

Merkmal:

  • Gewicht: 5.7 kg
  • Gummischleifteller, Ø: 180 mm
  • Haupthandgriff: Stabhandgriff
  • Leerlaufdrehzahl: 8500 min-1
  • Nenneingangsleistung: 2400 W
  • Schalter: PROtection Switch
  • Scheiben-Ø: 180 mm
  • Schleifspindelgewinde: M14
  • Schwingungsemissionswert ah [Oberflächenschleifen (Schruppen)]: 6.5 m/s²
  • Schwingungsemissionswert ah [Schleifen mit Schleifblatt]: 2.5 m/s²
  • Topfscheibe, Ø: 140 mm
  • Unsicherheit K [Oberflächenschleifen (Schruppen)]: 1.5 m/s²
  • Unsicherheit K [Schleifen mit Schleifblatt]: 1.5 m/s²
  • Werkzeugabmessungen (Breite): 193 mm
  • Werkzeugabmessungen (Höhe): 138 mm
  • Werkzeugabmessungen (Länge): 473 mm

    Lieferumfang:

    • Zweilochschlüssel
    • Aufnahmeflansch
    • Spannmutter
    • Karton
    • Abdeckschutz
    • Zusatzhandgriff

    Neue Sachnummer anlegen

    Sachnummer ändern

    Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Auf die Merkliste setzen

      Direktkauf

      Anmelden in Ihrem Konto

      Im Warenkorb

      Zum Warenkorb
      Zum Warenkorb