• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Combo Kit: 2-tlg. Winkelschleifer-Set: GWS 22-230 J + GWS 880

Artikel-Nr.: 06018C1307
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Produktart Winkelschleifer

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 06018C1307
    EAN / GTIN 4059952634630
    Herstellernummer 06018C1307
    L-Nummer L00590 1625

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Combo Kit: 2-teile Winkelschleifer-Set: GWS 22-230 J + GWS 880
    • Die Winkelschleifer sind die perfekte Kombination für alle professionellen Anforderungen
    • GWS 22-230 J – Sanftanlauf und Wiederanlaufschutz für erhöhten Anwenderschutz
    • GWS 22-230 J – hohe Abtragsleistung dank neuem 2.200-Watt-Motor ermöglicht überzeugende Trennergebnisse
    • GWS 880 – ausgezeichnete Werkzeugkontrolle dank kleinem Griffumfang und ergonomischem Design
    • Wiederanlaufschutz für erhöhten Anwenderschutz

    Merkmal:

    • Volumen: 58,59 dm3
    • Bruttogewicht: 10,72 kg
    • Nettogewicht: 8 kg
    • Abmessung Breite: 270 mm
    • Abmessung Höhe: 350 mm
    • Abmessung Länge: 620 mm

    Lieferumfang:

    • Winkelschleifer GWS 22-230 J Professional
    • Winkelschleifer GWS 880 Professional
    • Karton
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb