• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Winkelschleifer GWS 22-230 P

Artikel-Nr.: 06018C1105
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Energieversorgung Netzbetrieben
Produktart Winkelschleifer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 06018C1105
EAN / GTIN 4059952546742
Herstellernummer 06018C1105
L-Nummer L00590 1585

Beschreibung

Beschreibung:

  • Winkelschleifer GWS 22-230 P
  • Der Winkelschleifer GWS 22-230 P Professional zeichnet sich durch das Zusammenspiel von Strapazierfähigkeit und solider Leistungskraft aus und wurde durch seinen PROtection-Schalter für erhöhten Anwenderschutz noch weiter verbessert
  • Starke Trennergebnisse durch eine hohe Abtragsleistung dank neuem 2.200-W-Motor
  • Durch die geringere Gesamterwärmung des Motorsystems und den verbesserten Kontakt zwischen Motor und Kohlebürsten wurde die Lebensdauer des GWS 22-230 P erhöht
  • Das automatische Abschalten des Winkelschleifers beim Loslassen des PROtection-Schalters bietet erhöhten Anwenderschutz
  • Dieser Winkelschleifer ist ideal für verschiedenste Trennarbeiten sowohl in Metall als auch Stein
  • Er ist mit der Bosch Absaughaube GDE 230 FC-S kompatibel

Merkmal:

  • Gewicht: 5.5 kg
  • Gummischleifteller, Ø: 230 mm
  • Leerlaufdrehzahl: 6500 min-1
  • Nenneingangsleistung: 2200 W
  • Scheiben-Ø: 230 mm
  • Schleifspindelgewinde: M14
  • Schwingungsemissionswert ah [Oberflächenschleifen (Schruppen)]: 5.5 m/s²
  • Schwingungsemissionswert ah [Schleifen mit Schleifblatt]: 2.5 m/s²
  • Spannung, elektrisch: 230 V
  • Topfbürste, Ø: 100 mm
  • Unsicherheit K [Oberflächenschleifen (Schruppen)]: 1.5 m/s²
  • Unsicherheit K [Schleifen mit Schleifblatt]: 1.5 m/s²
  • Werkzeugabmessungen (Breite): 240 mm
  • Werkzeugabmessungen (Höhe): 140 mm
  • Werkzeugabmessungen (Länge): 500 mm

    Lieferumfang:

    • Abdeckschutz
    • Zusatzhandgriff Vibration Control
    • Zweilochschlüssel
    • Aufnahmeflansch
    • Spannmutter
    • Karton
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb