• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Akku-Multi-Cutter GOP 12V-28, mit 2 x 3.0 Ah Li-Ion Akku, L-BOXX

Artikel-Nr.: 06018B5006
Preis pro
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Energieversorgung Akkubetrieben
Akkuspannung 12 V
Akkukapazität 3 Ah
Produktart Oszillierer

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 06018B5006
EAN / GTIN 3165140943819
Herstellernummer 06018B5006
L-Nummer L00590 805
Hersteller Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Beschreibung

Beschreibung:

  • Akku-Multi-Cutter GOP 12V-28, Das Akku-Multifunktionswerkzeug GOP 12V-28 Professional ist die kompakteste Lösung im Bosch Starlock Segment
  • Seine einzigartige Starlock-Schnittstelle mit einer optimierten dreidimensionalen Kraftschlussverbindung zwischen Maschine und Zubehör sorgt für eine größtmögliche Kraftübertragung und damit für einen schnelleren Arbeitsfortschritt
  • Dank kleinstem Griffumfang ist dieses Multifunktionswerkzeug sehr ergonomisch und benutzerfreundlich
  • Darüber hinaus sorgt das geringe Gewicht für einen hohen Bedienkomfort und eine einfache Handhabung
  • Dieses Elektrowerkzeug eignet sich für Trockenbau-, Kücheneinbau- sowie Schleifarbeiten
  • Es kann für Holz, Plastik und Metall eingesetzt werden
  • Es ist kompatibel mit dem Starlock-System
  • Ferner verfügt der GOP 12V-28 Professional über Funktionen wie konstante Drehzahl, eine Magnethalterung, Softgrip und Drehzahlvorwahl

Merkmal:

  • Akkukapazität: 3.0 Ah
  • Akkuspannung: 12.0 V
  • Gewicht exkl. Akku: 0.81 kg
  • Leerlaufschwingzahl: 5000 - 20000 min-1
  • Oszillationswinkel links und rechts: 1.4 °
  • Schwingungsemissionswert ah [Sägen mit Segmentsägeblatt]: 2.5 m/s²
  • Schwingungsemissionswert ah [Sägen mit Tauchsägeblatt]: 9.2 m/s²
  • Schwingungsemissionswert ah [Schaben]: 8.3 m/s²
  • Schwingungsemissionswert ah [Schleifen]: 2.9 m/s²
  • Unsicherheit K [Sägen mit Segmentsägeblatt]: 1.5 m/s²
  • Unsicherheit K [Sägen mit Tauchsägeblatt]: 1.5 m/s²
  • Unsicherheit K [Schaben]: 1.5 m/s²
  • Unsicherheit K [Schleifen]: 1.5 m/s²

    Lieferumfang:

    • 1 x Starlock BIM Tauchsägeblatt AII 65 APB, Curved-Tec, Wood + Metal
    • 1 x Starlock BIM Tauchsägeblatt AII 65 BSPB, Curved-Tec, Hard Wood
    • 1 x Starlock BIM Tauchsägeblatt AIZ 20 AB, Wood + Metal
    • 1 x Starlock BIM Tauchsägeblatt AIZ 32 APB, Wood + Metal, Curved-Tec
    • 1 x Starlock BIM Segementsägeblatt ACZ 85 EB, Wood + Metal
    • 1 x Starlock HCS Tauchsägeblatt AIZ 32 EPC, Curved-Tec, Wood
    • 1 x Starlock Deltaschleifplatte AVZ 93 G
    • 5 x Schleifblätter, K 2x80, 2x120, 1x240
    • L-BOXX 136
    • Schnellladegerät GAL 1230 CV
    • 2 x Akku GBA 12V 3.0Ah

    Downloads & Dokumente

    Passende Produkte

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb