• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Akku-Bohrschrauber GSR 12V-15, Solo Version, L-BOXX

Artikel-Nr.: 060186810D
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Produktart Bohrschrauber

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 060186810D
    EAN / GTIN 3165140773263
    Herstellernummer 060186810D
    L-Nummer P07222 GSR1215

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Akku-Bohrschrauber GSR 12V-15, Der Akku-Bohrschrauber GSR 12V-15 Professional bietet in der 12-Volt-Klasse von Bosch ein ausgewogenes Verhältnis zwischen Leistung und Größe
    • Sein hartes Drehmoment von 30 Nm und 0-1.300 U/min sorgen für das beste Verhältnis zwischen Größe und Leistung
    • Sein kompaktes Design ermöglicht optimales Handling und ist ideal zum Arbeiten über Kopf und an engen Stellen
    • Überlastung, Überhitzung und Tiefentladung werden durch die Electronic Cell Protection des Bohrschraubers verhindert
    • Dieses Elektrowerkzeug wurde zum Bohren in Holz mit einem maximalen Durchmesser von 19 mm, in Stahl bis 10 mm und für Schraubdurchmesser bis 7 mm konzipiert
    • Das Gerät ist mit allen Bosch Professional 12-Volt-Akkus und -Ladegeräten kompatibel
    • Der GSR 12V-15 Professional verfügt außerdem über 2 Gänge, Autolock, Ladezustandsanzeige, Electronic Motor Protection und Lithium-Ionen-Technologie

    Merkmal:

    • Akkuspannung: 12.0 V
    • Bohrfutterspannbereich, min./max.: 1 / 10 mm
    • Bohr-Ø Holz, max.: 19 mm
    • Bohr-Ø Stahl, max.: 10 mm
    • Drehmoment (weich/hart/max.): 15/30/- Nm
    • Drehmomentstufen: 20+1
    • Gewicht inkl. Akku: 1.0 kg
    • Leerlaufdrehzahl (1. Gang / 2. Gang): 0 - 400 / 0 - 1300 min-1
    • Schrauben-Ø, max.: 7 mm
    • Schwingungsemissionswert ah [Bohren in Metall]: 1.5 m/s²
    • Schwingungsemissionswert ah [Schrauben]: 1.5 m/s²
    • Unsicherheit K [Bohren in Metall]: 2.5 m/s²
    • Unsicherheit K [Schrauben]: 2.5 m/s²
    • Werkzeugabmessungen (Höhe): 178 mm

      Lieferumfang:

      • L-BOXX 102
      • 1/2 L-BOXX-Einlage für Gerät und Ladegerät
      • 1/2 L-BOXX-Einlage für Zubehör
      • Ohne Akku(s) und ohne Ladegerät

      Passende Produkte

      Zubehör

      Direktkauf

      Anmelden in Ihrem Konto

      Im Warenkorb

      Zum Warenkorb
      Zum Warenkorb