• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Winkelschleifer GWS 1400

Artikel-Nr.: 0601824800
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Energieversorgung Netzbetrieben
Produktart Winkelschleifer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 0601824800
EAN / GTIN 3165140394475
Herstellernummer 0601824800
L-Nummer L00620 9

Beschreibung

Beschreibung:

  • Winkelschleifer GWS 1400
  • Der kabelgebundene Winkelschleifer GWS 1400 Professional in der 1.400-Watt-Klasse bietet Vielseitigkeit und starke Schleifleistung für den regelmäßigen Einsatz
  • Dank Constant Electronic ist während des Betriebs sogar unter Last eine gleichmäßige Drehzahl gewährleistet
  • Dank optimierter Motorkühlung meistert dieser kompakte Winkelschleifer auch hohe Überlastungen
  • Der Sanftanlauf verbessert den Anwenderschutz während der Anlaufphase des Schleifers
  • Dieses Elektrowerkzeug wurde zum Trennen und Schleifen von Metall
  • Fliesen und Mauerwerk konzipiert
  • Das Gerät ist mit den Staubabsaugungen GDE 125 EA-T Professional und GDE 115 / 125 FC-T Professional kompatibel
  • Der GWS 1400 Professional verfügt außerdem über direkte Motorkühlung
  • Schutzhaube und Wiederanlaufschutz

Merkmal:

  • Abgabeleistung: 820 W
  • Gewicht: 2.2 kg
  • Gummischleifteller, Ø: 125 mm
  • Leerlaufdrehzahl: 11000 min-1
  • Nenneingangsleistung: 1400 W
  • Scheiben-Ø: 125 mm
  • Schleifspindelgewinde: M14
  • Schwingungsemissionswert ah [Oberflächenschleifen (Schruppen)]: 8.5 m/s²
  • Schwingungsemissionswert ah [Schleifen mit Schleifblatt]: 3.0 m/s²
  • Topfbürste, Ø: 70 mm
  • Unsicherheit K [Oberflächenschleifen (Schruppen)]: 1.5 m/s²
  • Unsicherheit K [Schleifen mit Schleifblatt]: 1.5 m/s²
  • Werkzeugabmessungen (Höhe): 102 mm
  • Werkzeugabmessungen (Länge): 298 mm

    Lieferumfang:

    • Aufnahmeflansch
    • Schutzhaube
    • Spannmutter
    • Zweilochschlüssel
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb