• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Trockenbauschleifer GTR 55-225 Professional

Artikel-Nr.: 06017D4000
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Exzenterschleifer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 06017D4000
EAN / GTIN 4059952616605
Herstellernummer 06017D4000
L-Nummer L00590 1557

Beschreibung

Beschreibung:

  • Trockenbauschleifer GTR 55-225, Der GTR 55-225 Professional wurde für höhere Effizienz im Trockenbau konzipiert, und ist der verlässliche Partner für größere Arbeiten beim Innenausbau
  • Dieser Trockenbauschleifer verfügt über einen patentierten ultraflexiblen Schleifkopf, der müheloses Bewegen über Wände und Decken ermöglicht und das Risiko von Oberflächenschäden reduziert
  • Seine integrierte Deckenansaugfunktion minimiert die Ermüdung bei längeren Anwendungen, da das gefühlte Werkzeuggewicht durch die Saugkraft des entstehenden Vakuums deutlich verringert wird
  • Der GTR 55-225 ist außerdem mit einem ergonomischen Zusatzhandgriff in L-Form ausgestattet, der für maximalen Komfort sorgt und die Ermüdung beim Schleifen in unbequemen Positionen zusätzlich verringert
  • Für Trockenbauer, Gipser, Maler und Handwerker im Innenausbau, die umfangreiche Schleifarbeiten an Wänden und Decken oder Oberflächenvorbereitungen ausführen

Merkmal:

  • Gewicht: 4.8 kg
  • Leerlaufdrehzahl: 340 - 910 U/min
  • Nenneingangsleistung: 550 W
  • Schleifblattdurchmesser: 225 mm
  • Schleifteller-Ø: 215 mm
  • Schleiftellertyp: Ein Schleifteller und mittelharter Schleifteller
  • Stütztellerhärte: Weich
  • Werkzeugabmessungen (Breite): 250 mm
  • Werkzeugabmessungen (Höhe): 210 mm
  • Werkzeugabmessungen (Länge): 1730 mm

    Lieferumfang:

    • Handwerkerkoffer
    • 1 x Schleifteller-Set weich (Stützteller und Zwischenscheibe), 215 mm
    • 3 x Kabelclip (separat erhältlich als 3er-Pack: ET-Nr. 1 619 PB6 088)
    • 1 x Schleifblatt M480, Best for Wood + Paint, 180 (separat erhältlich als 25er-Pack: 2 608 900 711)
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb