• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Winkelschleifer mit X-LOCK GWX 14-125 S

Artikel-Nr.: 06017D2100
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Energieversorgung Netzbetrieben
Werkzeugaufnahme X-LOCK
Produktart Winkelschleifer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 06017D2100
EAN / GTIN 4059952576732
Herstellernummer 06017D2100
L-Nummer L00590 1658

Beschreibung

Beschreibung:

  • Winkelschleifer mit X-LOCK GWX 14-125 S
  • Maximale Produktivität dank höherer Leistung und besserer Strapazierfähigkeit, ein verbesserter Staubschutz durch Lüftungsschlitze an der Werkzeugrückseite, Drehzahlvorwahl und ein deutlich kleinerer Griffumfang machen den GWX 14-125 S Professional bequem und effizient in der Anwendung
  • Der Zubehörwechsel ist dank des werkzeuglosen X-LOCK-Systems schnell, leicht und effizient
  • Ein erhöhter Anwenderschutz wird durch KickBack Control, Wiederanlaufschutz und einen Seitengriff mit Vibration Control gewährleistet
  • Der kompakte Winkelschleifer ist perfekt zum Schleifen von Metall und Schweißnähten sowie zum Schneiden von Metall, Beton, Mauerwerk und Fliesen
  • Er ist kompatibel mit den Bosch Staubabsaugsystemen GDE 125 EA-T Professional und GDE 115 / 125 FC-T Professional
  • Weitere Merkmale sind Drehzahlvorwahl, eine konstante Drehzahl, Sanftanlauf und Überlastschutz

Merkmal:

  • Gewicht: 2.2 kg
  • Haupthandgriff: Stabhandgriff
  • Leerlaufdrehzahl: 2800 - 11500 min-1
  • Nenneingangsleistung: 1400 W
  • Scheiben-Ø: 125 mm
  • Schwingungsemissionswert ah [Oberflächenschleifen (Schruppen)]: 6.3 m/s²
  • Schwingungsemissionswert ah [Schleifen mit Schleifblatt]: 3.4 m/s²
  • Spannung, elektrisch: 230 V
  • Spannungsbereich: 220 - 240 V
  • Unsicherheit K [Oberflächenschleifen (Schruppen)]: 1.5 m/s²
  • Unsicherheit K [Schleifen mit Schleifblatt]: 1.5 m/s²
  • Werkzeugabmessungen (Breite): 265 mm
  • Werkzeugabmessungen (Höhe): 108 mm
  • Werkzeugabmessungen (Länge): 327 mm

    Lieferumfang:

    • Zusatzhandgriff Vibration Control
    • Schutzhaube
    • Anklippbare Trennschutzhaube aus Kunststoff
    • Karton
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb