• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Winkelschleifer GWS 17-150 PS

Artikel-Nr.: 06017D1600
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Energieversorgung Netzbetrieben
Produktart Winkelschleifer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 06017D1600
EAN / GTIN 4059952576718
Herstellernummer 06017D1600
L-Nummer L00590 1669

Beschreibung

Beschreibung:

  • GWS 17-150 PS
  • Der neue PROtection-Schalter des GWS 17-150 PS Professional sorgt für optimalen Komfort bei der Arbeit dank der ergonomischen und schlanken Bauweise des Griffs
  • Er gewährleistet hohen Anwenderschutz durch sofortiges Abschalten des Geräts bei Loslassen des Schalters
  • Hohe Leistung und Robustheit für maximale Produktivität
  • und verbesserter Staubschutz durch Lüftungsschlitze an der Werkzeugrückseite
  • Mit KickBack Control
  • Wiederanlaufschutz
  • Drehzahlvorwahl und Seitengriff mit Vibration Control
  • Schleifen von Metall und Schweißnähten sowie Trennen von Metall
  • Beton
  • Ziegel und Fliesen sind die Anwendungsbereiche des GWS 17-150 PS Professional
  • Der kleine Winkelschleifer verfügt über eine konstante Drehzahl
  • Sanftanlauf und Überlastschutz

Merkmal:

  • Bohrung, Ø: 22.2 mm
  • Gewicht: 2.4 kg
  • Haupthandgriff: Stabhandgriff
  • Leerlaufdrehzahl: 2400 - 9700 min-1
  • Nenneingangsleistung: 1700 W
  • Scheiben-Ø: 150 mm
  • Schleifspindelgewinde: M14
  • Schwingungsemissionswert ah [Oberflächenschleifen (Schruppen)]: 4.6 m/s²
  • Schwingungsemissionswert ah [Schleifen mit Schleifblatt]: 3.5 m/s²
  • Spannung, elektrisch: 230 V
  • Spannungsbereich: 220 - 240 V
  • Unsicherheit K [Oberflächenschleifen (Schruppen)]: 1.5 m/s²
  • Unsicherheit K [Schleifen mit Schleifblatt]: 1.5 m/s²
  • Werkzeugabmessungen (Breite): 279 mm
  • Werkzeugabmessungen (Höhe): 108 mm
  • Werkzeugabmessungen (Länge): 326 mm

    Lieferumfang:

    • Karton
    • Zusatzhandgriff Vibration Control
    • Schutzhaube
    • Anklippbare Trennschutzhaube aus Metall
    • Zweilochschlüssel
    • Aufnahmeflansch
    • Spannmutter
    • Staubfilter
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb