• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Winkelschleifer GWS 17-125 PS

Artikel-Nr.: 06017D1300
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Winkelschleifer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 06017D1300
EAN / GTIN 4059952576664
Herstellernummer 06017D1300
L-Nummer L00590 1668

Beschreibung

Beschreibung:

  • GWS 17-125 PS
  • Der GWS 17-125 PS Professional mit Drehzahlvorwahl bietet dank seines ergonomischen und schlanken Griffs maximalen Komfort bei der Anwendung
  • Der PROtection-Schalter schaltet den Winkelschleifer sofort ab
  • wenn der Schalter losgelassen wird
  • Seine hohe Leistung und Robustheit und der verbesserte Staubschutz durch Lüftungsschlitze an der Werkzeugrückseite sorgen für maximale Produktivität
  • Zusätzlichen Anwenderschutz bieten Merkmale wie KickBack Control
  • Wiederanlaufschutz und ein Zusatzhandgriff mit Vibration Control
  • Der kleine Winkelschleifer ist optimal zum Schleifen von Metall und Schweißnähten oder zum Trennen von Metall
  • Beton
  • Ziegel und Fliesen
  • Er ist kompatibel mit den Bosch Staubabsaugsystemen GDE 125 EA-T Professional und GDE 115 / 125 FC-T Professional
  • Drehzahlvorwahl
  • eine konstante Drehzahl
  • Sanftanlauf und Überlastschutz sind zusätzliche Merkmale

Merkmal:

  • Bohrung, Ø: 22.2 mm
  • Gewicht: 2.2 kg
  • Haupthandgriff: Stabhandgriff
  • Leerlaufdrehzahl: 2800 - 11500 min-1
  • Nenneingangsleistung: 1700 W
  • Scheiben-Ø: 125 mm
  • Schleifspindelgewinde: M14
  • Schwingungsemissionswert ah [Oberflächenschleifen (Schruppen)]: 5.5 m/s²
  • Schwingungsemissionswert ah [Schleifen mit Schleifblatt]: 3.2 m/s²
  • Spannung, elektrisch: 230 V
  • Spannungsbereich: 220 - 240 V
  • Unsicherheit K [Oberflächenschleifen (Schruppen)]: 1.5 m/s²
  • Unsicherheit K [Schleifen mit Schleifblatt]: 1.5 m/s²

    Lieferumfang:

    • Karton
    • Zusatzhandgriff Vibration Control
    • Schutzhaube
    • Anklippbare Trennschutzhaube aus Metall
    • Zweilochschlüssel
    • Aufnahmeflansch
    • Spannmutter
    • Staubfilter
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb