• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Winkelschleifer GWS 17-150 S

Artikel-Nr.: 06017D0600
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Winkelschleifer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 06017D0600
EAN / GTIN 4059952576633
Herstellernummer 06017D0600
L-Nummer L00590 1686

Beschreibung

Beschreibung:

  • Winkelschleifer GWS 17-150 S
  • Der GWS 17-150 S Professional bietet für maximale Produktivität eine hohe Leistung, Überlastfähigkeit und einen verbesserten Staubschutz durch Lüftungsschlitze an der Werkzeugrückseite
  • Sein deutlich kleinerer Griffumfang sorgt für deutlich mehr Komfort bei der Bearbeitung von Metall
  • Seine Merkmale wie KickBack Control, Wiederanlaufschutz und ein Seitengriff mit Vibration Control sind grundlegend für hohen Anwenderschutz
  • Der GWS 17-150 S Professional meistert alle Aufgaben, wenn es um das Schleifen von Metall oder Schweißnähten und Schneiden von Metall, Beton, Mauerwerk und Fliesen geht
  • Der kleine Winkelschleifer verfügt über Drehzahlvorwahl, eine konstante Drehzahl, Sanftanlauf und Überlastschutz

Merkmal:

  • Bohrung, Ø: 22.2 mm
  • Gewicht: 2.2 kg
  • Haupthandgriff: Stabhandgriff
  • Leerlaufdrehzahl: 2400 - 9700 min-1
  • Nenneingangsleistung: 1700 W
  • Scheiben-Ø: 150 mm
  • Schleifspindelgewinde: M14
  • Schwingungsemissionswert ah [Oberflächenschleifen (Schruppen)]: 8.0 m/s²
  • Schwingungsemissionswert ah [Schleifen mit Schleifblatt]: 3.5 m/s²
  • Spannung, elektrisch: 230 V
  • Spannungsbereich: 220 - 240 V
  • Unsicherheit K [Oberflächenschleifen (Schruppen)]: 1.5 m/s²
  • Unsicherheit K [Schleifen mit Schleifblatt]: 1.5 m/s²
  • Werkzeugabmessungen (Breite): 280 mm
  • Werkzeugabmessungen (Höhe): 108 mm
  • Werkzeugabmessungen (Länge): 327 mm

    Lieferumfang:

    • Zusatzhandgriff Vibration Control
    • Schutzhaube
    • Anklippbare Trennschutzhaube aus Metall
    • Staubfilter
    • Zweilochschlüssel
    • Aufnahmeflansch
    • Spannmutter
    • Karton
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb