• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Winkelschleifer GWS 17-125 TS

Artikel-Nr.: 06017D0400
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Energieversorgung Netzbetrieben
Produktart Winkelschleifer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 06017D0400
EAN / GTIN 4059952576602
Herstellernummer 06017D0400
L-Nummer L00590 1721

Beschreibung

Beschreibung:

  • Winkelschleifer GWS 17-125 TS
  • Hohe Leistung, Überlastfähigkeit, verbesserter Staubschutz durch Lüftungsschlitze mit abnehmbaren Filtern an der Werkzeugrückseite und ein hohes Drehmoment
  • Der GWS 17-125 TS Professional ist der perfekte kleine Winkelschleifer für maximale Produktivität
  • Sein deutlich kleinerer Griffumfang und sein 1.700-Watt-Motor ermöglichen eine bequemere und kraftvollere Bearbeitung von Metall
  • KickBack Control, Wiederanlaufschutz und ein Seitengriff mit Vibration Control garantieren einen hohen Anwenderschutz
  • Das Schleifen von Metall oder Schweißnähten und Schneiden von Metall, Beton, Mauerwerk und Fliesen sind die Aufgabenbereiche, in denen der kleine Winkelschleifer seine Stärken zeigen kann
  • Er ist kompatibel mit den Bosch Staubabsaugsystemen GDE 125 EA-T Professional und GDE 115 / 125 FC-T Professional
  • Der GWS 17-125 TS Professional verfügt über Drehzahlvorwahl, eine konstante Drehzahl, Sanftanlauf und Überlastschutz

Merkmal:

  • Bohrung, Ø: 22.2 mm
  • Gewicht: 2.2 kg
  • Haupthandgriff: Stabhandgriff
  • Leerlaufdrehzahl: 2400 - 9700 min-1
  • Nenneingangsleistung: 1700 W
  • Scheiben-Ø: 125 mm
  • Schleifspindelgewinde: M14
  • Schwingungsemissionswert ah [Oberflächenschleifen (Schruppen)]: 5.5 m/s²
  • Schwingungsemissionswert ah [Schleifen mit Schleifblatt]: 3.1 m/s²
  • Spannung, elektrisch: 230 V
  • Spannungsbereich: 220 - 240 V
  • Unsicherheit K [Oberflächenschleifen (Schruppen)]: 1.5 m/s²
  • Unsicherheit K [Schleifen mit Schleifblatt]: 1.5 m/s²
  • Werkzeugabmessungen (Breite): 265 mm
  • Werkzeugabmessungen (Höhe): 108 mm
  • Werkzeugabmessungen (Länge): 327 mm

    Lieferumfang:

    • Zusatzhandgriff Vibration Control
    • Schutzhaube
    • Anklippbare Trennschutzhaube aus Metall
    • Staubfilter
    • Zweilochschlüssel
    • Aufnahmeflansch
    • Spannmutter
    • Karton
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb