• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Winkelschleifer GWS 17-125

Artikel-Nr.: 06017D0200
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Winkelschleifer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 06017D0200
EAN / GTIN 4059952576527
Herstellernummer 06017D0200
L-Nummer L00590 1661

Beschreibung

Beschreibung:

  • Winkelschleifer GWS 17-125
  • Der GWS 17-125 Professional überzeugt durch hohe Leistung, Überlastfähigkeit und einen verbesserten Staubschutz durch Lüftungsschlitze mit abnehmbaren Staubfiltern an der Werkzeugrückseite und sorgt deshalb für maximale Produktivität bei der Bearbeitung von Metall
  • Der kleine Winkelschleifer mit kraftvollem 1.700-Watt-Motor bietet mehr Komfort dank des deutlich kleineren Griffumfangs
  • Er verfügt außerdem über KickBack Control, Wiederanlaufschutz und einem Seitengriff mit Vibration Control für einen hohen Anwenderschutz
  • Der GWS 17-125 Professional schleift Metall oder Schweißnähte und schneidet Metall, Beton, Mauerwerk und Fliesen
  • Er ist kompatibel mit den Bosch Staubabsaugsystemen GDE 125 EA-T Professional und GDE 115 / 125 FC-T Professional
  • Weitere Merkmale des kleinen Winkelschleifers sind eine konstante Drehzahl, Sanftanlauf und Überlastschutz

Merkmal:

  • Bohrung, Ø: 22.2 mm
  • Gewicht: 2.2 kg
  • Haupthandgriff: Stabhandgriff
  • Leerlaufdrehzahl: 11500 min-1
  • Nenneingangsleistung: 1700 W
  • Scheiben-Ø: 125 mm
  • Schleifspindelgewinde: M14
  • Schwingungsemissionswert ah [Oberflächenschleifen (Schruppen)]: 5.2 m/s²
  • Schwingungsemissionswert ah [Schleifen mit Schleifblatt]: 2.4 m/s²
  • Spannung, elektrisch: 230 V
  • Spannungsbereich: 220 - 240 V
  • Unsicherheit K [Oberflächenschleifen (Schruppen)]: 1.5 m/s²
  • Unsicherheit K [Schleifen mit Schleifblatt]: 1.5 m/s²
  • Werkzeugabmessungen (Breite): 265 mm
  • Werkzeugabmessungen (Höhe): 108 mm
  • Werkzeugabmessungen (Länge): 327 mm

    Lieferumfang:

    • Zusatzhandgriff Vibration Control
    • Schutzhaube
    • Anklippbare Trennschutzhaube aus Metall
    • Staubfilter
    • Zweilochschlüssel
    • Aufnahmeflansch
    • Spannmutter
    • Karton
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb