• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Winkelschleifer GWS 14-125 S

Artikel-Nr.: 06017D0100
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Winkelschleifer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 06017D0100
EAN / GTIN 4059952576473
Herstellernummer 06017D0100
L-Nummer L00590 1657

Beschreibung

Beschreibung:

  • Winkelschleifer GWS 14-125 S
  • Maximale Produktivität durch eine höhere Leistung und Strapazierfähigkeit und seine Drehzahlvorwahl machen den GWS 14-125 S Professional extrem effizient
  • Sein deutlich kleinerer Griffumfang sorgt für wesentlich höheren Komfort bei der Arbeit
  • KickBack Control, Wiederanlaufschutz und ein Seitengriff mit Vibration Control garantieren einen höheren Anwenderschutz
  • Der GWS 14-125 S Professional ist ideal zum Schleifen von Metall und Schweißnähten sowie zum Schneiden von Metall, Beton, Mauerwerk und Fliesen
  • Der kompakte Winkelschleifer ist kompatibel mit den Bosch Staubabsaugsystemen GDE 125 EA-T Professional und GDE 115 / 125 FC-T Professional
  • Er bietet außerdem eine konstante Drehzahl, einen Sanftanlauf und einen Überlastschutz

Merkmal:

  • Bohrung, Ø: 22.2 mm
  • Gewicht: 2.2 kg
  • Haupthandgriff: Stabhandgriff
  • Leerlaufdrehzahl: 2800 - 11500 min-1
  • Nenneingangsleistung: 1400 W
  • Scheiben-Ø: 125 mm
  • Schleifspindelgewinde: M14
  • Schwingungsemissionswert ah [Oberflächenschleifen (Schruppen)]: 5.7 m/s²
  • Schwingungsemissionswert ah [Schleifen mit Schleifblatt]: 3.2 m/s²
  • Spannung, elektrisch: 230 V
  • Spannungsbereich: 220 - 240 V
  • Unsicherheit K [Oberflächenschleifen (Schruppen)]: 1.5 m/s²
  • Unsicherheit K [Schleifen mit Schleifblatt]: 1.5 m/s²
  • Werkzeugabmessungen (Breite): 265 mm
  • Werkzeugabmessungen (Höhe): 108 mm
  • Werkzeugabmessungen (Länge): 327 mm

    Lieferumfang:

    • Zusatzhandgriff Vibration Control
    • Schutzhaube
    • Anklippbare Trennschutzhaube aus Kunststoff
    • Zweilochschlüssel
    • Aufnahmeflansch
    • Spannmutter
    • Karton
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb