• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Winkelschleifer GWS 18-125 SPL

Artikel-Nr.: 06017A3300
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Winkelschleifer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 06017A3300
EAN / GTIN 3165140923910
Herstellernummer 06017A3300
L-Nummer L00590 1110

Beschreibung

Beschreibung:

  • Winkelschleifer GWS 18-125 SPL, Der kompakte, kabelgebundene Winkelschleifer GWS 18-125 SPL Professional mit PROtection-Schalter und Drehzahlvorwahl in der 1.800-Watt-Klasse bietet eine kraftvolle Schleifleistung und ein ergonomisches Design
  • Der leistungsstarke 1.800-Watt-Motor des Schleifers mit Constant Electronic gewährleistet schnellen Arbeitsfortschritt
  • Sein langer und schmaler Handgriff bietet höchsten Komfort für dauerhaften Gebrauch und bequemes Arbeiten
  • Außerdem erhöhen Merkmale wie KickBack Control, PROtection-Schalter und ein Zusatzhandgriff mit Vibration Control den Anwenderschutz
  • Dieses Elektrowerkzeug wurde zum Schleifen von Metall konzipiert
  • Das Gerät ist mit den Staubabsaugungen GDE 125 EA-T Professional und GDE 115 / 125 FC-T Professional kompatibel
  • Der GWS 18-125 SPL Professional verfügt außerdem über Merkmale wie Überlastschutz, Wiederanlaufschutz, Sanftanlauf und Vibration Control

Merkmal:

  • Gewicht: 2.5 kg
  • Gummischleifteller, Ø: 125 mm
  • Leerlaufdrehzahl: 2800 - 12000 min-1
  • Nenneingangsleistung: 1800 W
  • Schalter: PROtection Switch
  • Scheiben-Ø: 125 mm
  • Schleifspindelgewinde: M14
  • Schwingungsemissionswert ah [Oberflächenschleifen (Schruppen)]: 10.0 m/s²
  • Schwingungsemissionswert ah [Schleifen mit Schleifblatt]: 4.0 m/s²
  • Topfbürste, Ø: 75 mm
  • Unsicherheit K [Oberflächenschleifen (Schruppen)]: 1.5 m/s²
  • Unsicherheit K [Schleifen mit Schleifblatt]: 1.5 m/s²
  • Werkzeugabmessungen (Breite): 382 mm
  • Werkzeugabmessungen (Höhe): 102 mm
  • Werkzeugabmessungen (Länge): 102 mm

    Lieferumfang:

    • Aufnahmeflansch
    • Spannmutter
    • Schutzhaube
    • Zweilochschlüssel
    • Zusatzhandgriff Vibration Control
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb