• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Winkelschleifer GWS 18-125 SL

Artikel-Nr.: 06017A3200
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Energieversorgung Netzbetrieben
Produktart Winkelschleifer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 06017A3200
EAN / GTIN 3165140923903
Herstellernummer 06017A3200
L-Nummer L00590 1124

Beschreibung

Beschreibung:

  • Winkelschleifer GWS 18-125 SL, Der kompakte, kabelgebundene Winkelschleifer GWS 18-125 SL Professional mit Drehzahlvorwahl in der 1.800-Watt-Klasse bietet eine kraftvolle Schleifleistung und ein ergonomisches Design
  • Sein leistungsstarker 1.800-Watt-Motor mit Constant Electronic sorgt für effizienteste Arbeitsergebnisse
  • Sein langer und schmaler Haupthandgriff bietet höchsten Komfort für den dauerhaften Gebrauch und Arbeiten über Kopf
  • Darüber hinaus sorgen KickBack Control und ein Zusatzhandgriff mit Vibration Control für erhöhten Anwenderschutz
  • Dieses Elektrowerkzeug wurde zum Schleifen von Metall konzipiert
  • Das Gerät ist mit den Staubabsaugungen GDE 125 EA-T Professional und GDE 115 / 125 FC-T Professional kompatibel
  • Der GWS 18-125 SL Professional verfügt außerdem über Merkmale wie Überlastschutz, Wiederanlaufschutz, Sanftanlauf und Vibration Control

Merkmal:

  • Gewicht: 2.5 kg
  • Gummischleifteller, Ø: 125 mm
  • Leerlaufdrehzahl: 2800 - 12000 min-1
  • Nenneingangsleistung: 1800 W
  • Schalter: Arretierschalter
  • Scheiben-Ø: 125 mm
  • Schleifspindelgewinde: M14
  • Schwingungsemissionswert ah [Oberflächenschleifen (Schruppen)]: 10.0 m/s²
  • Schwingungsemissionswert ah [Schleifen mit Schleifblatt]: 4.0 m/s²
  • Topfbürste, Ø: 75 mm
  • Unsicherheit K [Oberflächenschleifen (Schruppen)]: 1.5 m/s²
  • Unsicherheit K [Schleifen mit Schleifblatt]: 1.5 m/s²
  • Werkzeugabmessungen (Breite): 382 mm
  • Werkzeugabmessungen (Höhe): 102 mm
  • Werkzeugabmessungen (Länge): 102 mm

    Lieferumfang:

    • Aufnahmeflansch
    • Spannmutter
    • Schutzhaube
    • Zweilochschlüssel
    • Zusatzhandgriff Vibration Control
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb