• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Winkelschleifer GWS 19-125 CIST

Artikel-Nr.: 060179S002
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Produktart Winkelschleifer

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 060179S002
    EAN / GTIN 3165140838405
    Herstellernummer 060179S002
    L-Nummer L00590 866

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Winkelschleifer GWS 19-125 CIST, Der kabelgebundene GWS 19-125 CIST Professional mit hohem Drehmoment ist der leistungsstärkste kleine Winkelschleifer in der 1.900-Watt-Klasse von Bosch – für maximale Produktivität
    • Sein kraftvoller 1.900-Watt-Motor mit Constant Electronic und ein Getriebe mit hohem Drehmoment sorgen für effizienteste Arbeitsergebnisse
    • Dieser extrem robuste, kompakte Winkelschleifer verfügt für eine lange Lebensdauer über eine direkte Motorkühlung, Überlastschutz und langlebige Kohlebürsten
    • Darüber hinaus sorgen KickBack Control und ein Zusatzhandgriff mit Vibration Control für erhöhten Anwenderschutz
    • Dieses Elektrowerkzeug wurde zum Schleifen von Metall konzipiert
    • Das Gerät ist mit den Staubabsaugungen GDE 125 EA-T Professional und GDE 115 / 125 FC-T Professional kompatibel
    • Der GWS 19 von Bosch ist der weltweit erste kleine Winkelschleifer in der 1.900-Watt-Klasse; verfügt auch über einen Wiederanlaufschutz

    Merkmal:

    • Abgabeleistung: 1220 W
    • Gewicht: 2.5 kg
    • Gummischleifteller, Ø: 125 mm
    • Leerlaufdrehzahl: 7800 min-1
    • Nenneingangsleistung: 1900 W
    • Schalter: Arretierschalter
    • Scheiben-Ø: 125 mm
    • Schleifspindelgewinde: M14
    • Schwingungsemissionswert ah [Oberflächenschleifen (Schruppen)]: 5.0 m/s²
    • Schwingungsemissionswert ah [Schleifen mit Schleifblatt]: 2.0 m/s²
    • Spannung, elektrisch: 230 V
    • Topfbürste, Ø: 75 mm
    • Unsicherheit K [Oberflächenschleifen (Schruppen)]: 1.5 m/s²
    • Unsicherheit K [Schleifen mit Schleifblatt]: 1.5 m/s²
    • Werkzeugabmessungen (Breite): 311 mm
    • Werkzeugabmessungen (Höhe): 103 mm
    • Werkzeugabmessungen (Länge): 103 mm

      Lieferumfang:

      • Staubschutzfilter
      • Aufnahmeflansch
      • Spannmutter
      • Schutzhaube
      • Zweilochschlüssel
      • Zusatzhandgriff Vibration Control

      Passende Produkte

      Zubehör

      Direktkauf

      Anmelden in Ihrem Konto

      Im Warenkorb

      Zum Warenkorb
      Zum Warenkorb