• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Winkelschleifer GWS 19-150 CI

Artikel-Nr.: 060179R002
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Produktart Winkelschleifer

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 060179R002
    EAN / GTIN 3165140838399
    Herstellernummer 060179R002
    L-Nummer L00610 76

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Winkelschleifer GWS 19-150 CI, Der kabelgebundene GWS 19-150 CI Professional ist der leistungsstärkste kleine Winkelschleifer in der 1.900-Watt-Klasse von Bosch – für maximale Produktivität
    • Sein kraftvoller 1.900-Watt-Motor mit Constant Electronic sorgt für effizienteste Arbeitsergebnisse
    • Dieses extrem robuste Elektrowerkzeug verfügt über eine direkte Motorkühlung, Überlastschutz und langlebige Kohlebürsten für eine lange Lebensdauer
    • Darüber hinaus sorgen KickBack Control und ein Zusatzhandgriff mit Vibration Control für erhöhten Anwenderschutz
    • Dieses Elektrowerkzeug wurde zum Schleifen von Metall konzipiert
    • Der GWS 19 von Bosch ist der weltweit erste kleine Winkelschleifer in der 1.900-Watt-Klasse; verfügt auch über einen Wiederanlaufschutz

    Merkmal:

    • Abgabeleistung: 1220 W
    • Gewicht: 2.4 kg
    • Gummischleifteller, Ø: 125 mm
    • Leerlaufdrehzahl: 9700 min-1
    • Nenneingangsleistung: 1900 W
    • Schalter: Arretierschalter
    • Scheiben-Ø: 150 mm
    • Schleifspindelgewinde: M14
    • Schwingungsemissionswert ah [Oberflächenschleifen (Schruppen)]: 7.0 m/s²
    • Schwingungsemissionswert ah [Schleifen mit Schleifblatt]: 2.5 m/s²
    • Spannung, elektrisch: 230 V
    • Topfbürste, Ø: 75 mm
    • Unsicherheit K [Oberflächenschleifen (Schruppen)]: 1.5 m/s²
    • Unsicherheit K [Schleifen mit Schleifblatt]: 1.5 m/s²
    • Werkzeugabmessungen (Breite): 311 mm
    • Werkzeugabmessungen (Höhe): 103 mm
    • Werkzeugabmessungen (Länge): 103 mm

      Lieferumfang:

      • Staubschutzfilter
      • Aufnahmeflansch
      • Spannmutter
      • Schutzhaube
      • Zweilochschlüssel
      • Zusatzhandgriff Vibration Control

      Passende Produkte

      Zubehör

      Direktkauf

      Anmelden in Ihrem Konto

      Im Warenkorb

      Zum Warenkorb
      Zum Warenkorb