• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Akku-Säbelsäge BITURBO GSA 18V-28, in L-BOXX 238 mit Säbelsägeblatt

Artikel-Nr.: 06016C0001
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Akkuspannung 18 V
Energieversorgung Akkubetrieben
Produktart Säge

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 06016C0001
EAN / GTIN 4059952581477
Herstellernummer 06016C0001
L-Nummer L00590 1640

Beschreibung

Beschreibung:

  • Akku-Säbelsäge BITURBO GSA 18V-28
  • Dank der neuen BITURBO Brushless-Technologie bietet die GSA 18V-28 maximale kabelfreie Schnittleistung, die der einer kabelgebundenen 1.100-W-Säbelsäge entspricht
  • Die werkzeuglose Schnappfunktion erlaubt leichtes, einhändiges Einführen und Entnehmen des Sägeblatts
  • Die GSA 18V-28 bietet ein ausgezeichnetes Verhältnis zwischen Leistung und Gewicht, deshalb ist das Arbeiten mit ihr in jeder Position einfacher und ermüdungsfreier
  • Die GSA 18V-28 ist ideal für Abrissarbeiten mit verschiedenen Materialien wie Metall, Holz, Kunststoff und Dämmmaterialien
  • Sie ist kompatibel mit dem Bosch Professional 18V System
  • Die GSA 18V-28 hat die perfekte Bauweise für wandnahe, von oben ausgeführte Schnitte
  • Ihr ergonomisches Design beinhaltet einen gebogenen oberen Griffteil, der mehrere Greifpositionen bequem ermöglicht
  • Die Hubzahl lässt sich einfach und stufenlos über den Ein-/Aus-Schalter einstellen
  • Die Säbelsäge ist ausgestattet mit einem einhängbaren Aufhängehaken für ausbalanciertes Aufhängen des Werkzeugs

Merkmal:

  • Akkuspannung: 18.0 V
  • Gewicht exkl. Akku: 3.2 kg
  • Hublängen: 28 mm
  • Hubzahl (1. Gang / 2. Gang): 2900 min-1
  • Schnitttiefe in Holz: 230 mm
  • Schnitttiefe in Metallprofilen und Metallrohren: 150 mm
  • Schwingungsemissionswert ah [Sägen von Holz]: 23.1 m/s²
  • Unsicherheit K [Sägen von Holz]: 1.5 m/s²

    Lieferumfang:

    • L-BOXX 238
    • 1 x Säbelsägeblatt S 2345 X, Progressor for Wood (separat erhältlich als 2er-Pack: 2 608 654 403)
    • 1 x Säbelsägeblatt S 123 XF, Progressor for Metal (separat erhältlich als 2er-Pack: 2 608 654 416)

    Passende Produkte

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb