• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Akku-Kreissäge GKS 18V-70 L, 2 x Akku ProCORE18V 5.5Ah

Artikel-Nr.: 06016B9002
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Säge

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 06016B9002
EAN / GTIN 4059952577951
Herstellernummer 06016B9002

Beschreibung

Beschreibung:

  • Akku-Kreissäge GKS 18V-70 L
  • Die GKS 18V-70 L Professional mit dem linksseitigen Sägeblatt bietet kabellose Flexibilität und die Kraft eines Kabelgeräts
  • Diese Akku-Kreissäge bietet dank BITURBO Brushless-Technologie eine gute Schnittleistung
  • die der einer kabelgebundenen Kreissäge mit 1.800 W entspricht
  • Für ausgezeichnete Kontrolle in allen Schneidpositionen besitzt sie einen ergonomisch optimalen Zusatzhandgriff
  • Mit seinem linksseitigen 190-mm-Sägeblatt bietet die GKS 18V-70 L eine Schnitttiefe von 70 mm bei 90°-Schnitten
  • Die GKS 18V-70 L eignet sich zum Sägen von Holz oder Holzverbundstoffen
  • Sie ist mit einem eingebauten
  • um 360° drehbaren Absaugstutzen ausgestattet
  • der mit dem Click&Clean System und mit Staubbeuteln kompatibel ist
  • Außerdem ist diese Kreissäge mit allen Bosch Professional 18V-Akkus und -Ladegeräten kompatibel
  • Für maximale Leistung ProCORE18V ≥ 5,5 Ah verwenden
  • Diese Akku-Kreissäge ist mit einem Schnellbremssystem
  • Überlastungs- und Wiederanlaufschutz
  • Spindelarretierung und einem LED-Licht ausgestattet

Merkmal:

  • Akkuspannung: 18.0 V
  • Führungsschienenkompatibel: nein
  • Gewicht exkl. Akku: 4.1 kg
  • Leerlaufdrehzahl: 5000 min-1
  • Max. Schnittkapazität in Holz (45°): 49 mm
  • Max. Schnittkapazität in Holz (90°): 70 mm
  • Sägeblattbohrungs-Ø: 30 mm
  • Sägeblatt-Ø: 190 mm
  • Schwingungsemissionswert ah []: 2.5 m/s²
  • Unsicherheit K []: 1.5 m/s²

    Lieferumfang:

    • 1 x Kreissägeblatt, Standard for Wood, 190 x 30 x 1.6 mm
    • Parallelanschlag
    • L-BOXX 238
    • 2 x Akku ProCORE18V 5.5Ah
    • Schnellladegerät GAL 1880 CV
    • 1/1 L-BOXX-Einlage für Gerät

    Downloads & Dokumente

    Passende Produkte

    Zubehör

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb