• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Akku-Kreissäge GKM 18V-50, solo C

Artikel-Nr.: 06016B8000
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Energieversorgung Akkubetrieben
Anzahl enthaltener Akkus 0
Akkuspannung 18 V
Produktart Säge

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 06016B8000
EAN / GTIN 4059952548296
Herstellernummer 06016B8000
L-Nummer L00590 1717

Beschreibung

Beschreibung:

  • Akku-Kreissäge GKM 18V-50
  • Die Metallkreissäge GKM 18V-50 Professional ermöglicht schnelles Arbeiten und präzise Schnitte
  • Zu den weiteren Vorteilen gehört nahezu funkenfreies Arbeiten dank integrierter
  • robuster Spansammelbox mit einer leicht zu öffnenden Klappe zum Entleeren
  • Schnittlinienanzeige
  • Sichtfenster und integriertes LED-Licht gewährleisten eine schattenfreie Sicht und genaue Schnitte
  • Durch einen optimierten Griff für leichtes Sägen in zahlreichen Positionen lässt sie sich ergonomisch und ermüdungsarm handhaben
  • Die GKM 18V-50 Professional ist der Spezialist für schnelles und präzises Sägen von Metall
  • besonders von Kabelführungen oder Gewindestangen und Stahl
  • Das Gerät ist mit allen Bosch Professional 18V-Akkus und -Ladegeräten kompatibel
  • Die GKM 18V-50 Professional ist mit einem Sägehaken und einem speziellen „Standard for Steel“-Sägeblatt ausgestattet
  • das für eine maximale Akkulaufleistung bei Akku-Sägen optimiert wurde

Merkmal:

  • Akkuspannung: 18.0 V
  • Führungsschienenkompatibel: nein
  • Gewicht exkl. Akku: 2.2 kg
  • Leerlaufdrehzahl: 4250 min-1
  • Max. Schnittkapazität in Metall (90°): 50 mm
  • Sägeblattbohrungs-Ø: 20 mm
  • Sägeblatt-Ø: 136 mm

    Lieferumfang:

    • Karton
    • 1 x Kreissägeblatt, Standard for Steel, 136 x 1.6/1.2 x 20 mm, 30
    • Parallelanschlag
    • Ohne Akku(s) und ohne Ladegerät

    Passende Produkte

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb