• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Akku-Tauchsäge BITURBO GKT 18V-52 GC, Solo Version in L-BOXX

Artikel-Nr.: 06016B4000
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Akkuspannung 18 V
Energieversorgung Akkubetrieben
Produktart Säge

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 06016B4000
EAN / GTIN 3165140930666
Herstellernummer 06016B4000
L-Nummer L00590 2324

Beschreibung

Beschreibung:

  • Akku-Tauchsäge BITURBO GKT 18V-52 GC, Die Akku-Tauchsäge GKT 18V-52 GC Professional aus dem 18V-Sortiment von Bosch bietet die Leistung eines Netzgeräts und ist extrem kompakt
  • Ihre innovative BITURBO Brushless-Technologie mit bürstenlosem Hochleistungsmotor und ProCORE18V liefert maximale kabellose Schnittleistung auf demselben Niveau wie entsprechende kabelgebundene Tauchsägen mit 1.620 Watt
  • Dank ihres einzigartigen kompakten Designs, das den Betrieb mit nur einem Akku ermöglicht, bietet die Säge höchste Mobilität
  • Ihre sehr kompakte Bauform ermöglicht einen minimalen Abstand von nur 10 mm zwischen Sägeblatt und Wand
  • Diese Tauchsäge eignet sich für Tauchschnitte in Holz, Holzverbundwerkstoffen, Platten und Plattenwerkstoffen sowie in Aluminium und Acrylglas
  • Es kann mit Staubsack verwendet werden und ist kompatibel mit dem Bosch Click & Clean System und den Führungsschienensystemen von Bosch, Festool, Mafell und Makita sowie mit allen Bosch Professional 18V-Akkus und -Ladegeräten
  • Für maximale Leistung ProCORE18V ≥ 5,5 Ah verwenden
  • Die GKT 18V-52 GC Professional zeichnet sich zudem durch konstante Drehzahl, Eco-Modus für eine bis zu 20 % längere Laufzeit, HMI, individuelle Drehzahleinstellung per App, Überlastschutz, Wiederanlaufschutz, Sanftanlauf und Spindelarretierung aus

Merkmal:

  • Akkuspannung: 18.0 V
  • Führungsplatte: 305 x 169 mm
  • Gewicht exkl. Akku: 4.1 kg
  • Leerlaufdrehzahl: 2800 - 5500 min-1
  • Neigungswinkel: -1 - 47 °
  • Sägeblattbohrungs-Ø: 20 mm
  • Sägeblatt-Ø: 140 mm
  • Schnitttiefe mit Führungsschiene (45°): 32 mm
  • Schnitttiefe mit Führungsschiene (90°): 46 mm
  • Schnitttiefe ohne Führungsschiene (45°): 32 mm
  • Schnitttiefe ohne Führungsschiene (90°): 52 mm
  • Werkzeugabmessungen (Breite): 209 mm
  • Werkzeugabmessungen (Höhe): 234 mm
  • Werkzeugabmessungen (Länge): 374 mm

    Lieferumfang:

    • 1 x Kreissägeblatt, Expert for Wood für Akku-Sägen, 140 x 1.8/1.3 x 20 mm, 42
    • L-BOXX 238
    • Staubbeutel
    • 1 x Bluetooth Low Energy Modul GCY 42 Professional
    • Innensechskantschlüssel
    • Ohne Akku(s) und ohne Ladegerät

    Passende Produkte

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb