• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Akku-Kantenfräse GKF 12V-8, Solo Version, L-BOXX

Artikel-Nr.: 06016B0001
Preis pro
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 06016B0001
EAN / GTIN 3165140909785
Herstellernummer 06016B0001
L-Nummer L00590 1398
Hersteller Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Beschreibung

Beschreibung:

  • Akku-Kantenfräse GKF 12V-8, Die Akku-Kantenfräse GKF 12V-8 Professional ist die weltweit Erste im professionellen 12-Volt Segment und zeichnet sich durch eine einzigartige Bauform für eine perfekte Werkzeugführung aus
  • Ihre innovative Bauform, das geringe Gewicht und ein idealer Schwerpunkt sorgen für eine komfortable und ergonomische Handhabung
  • Der bürstenlose Motor und das 12-Volt-System der Kantenfräse ermöglichen ein kompaktes Gehäuse
  • Das kabellose Elektrowerkzeug sorgt für maximale Wendigkeit, Komfort und Flexibilität beim Fräsen
  • Dieses Elektrowerkzeug eignet sich für Fräsarbeiten in Holz und Plastik
  • Sie ist kompatibel mit allen Bosch Professional 12V-Akkus und -Ladegeräten
  • Ferner verfügt GKF 12V-8 Professional über Funktionen wie eine schnelle Makro-Tiefeneinstellung, eine Feineinstellung, eine feststellbare Schnitttiefe und eine Spindelarretierung

Merkmal:

  • Akkuspannung: 12.0 V
  • Gewicht exkl. Akku: 1.1 kg
  • Leerlaufdrehzahl: 13000 min-1
  • Schwingungsemissionswert ah []: 2.5 m/s²
  • Unsicherheit K []: 1.5 m/s²
  • Werkzeugabmessungen (Höhe): 252 mm

    Lieferumfang:

    • L-BOXX 136
    • Abrundfräser, 3 mm
    • Kantenfräser, 9.5 x 25.4 mm
    • Maulschlüssel 17 mm
    • Spannzange mit Überwurfmutter 8 mm
    • Ohne Akku(s) und ohne Ladegerät

    Passende Produkte

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb