• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Akku-Kreissäge GKS 18V-57 G, Solo Version, L-BOXX

Artikel-Nr.: 06016A2101
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Energieversorgung Akkubetrieben
Anzahl enthaltener Akkus 0
Akkuspannung 18 V
Produktart Säge

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 06016A2101
EAN / GTIN 3165140781374
Herstellernummer 06016A2101
L-Nummer L00590 1898

Beschreibung

Beschreibung:

  • Akku-Kreissäge GKS 18V-57 G
  • Stark und präzise: die mit gängigen Führungsschienensystemen kompatible Akku-Kreissäge GKS 18V-57 G Professional für kraftvolle Schnitte bis 57 mm
  • Ihr starker Motor liefert genug Leistung für tiefe Schnitte bei verschiedensten Anwendungen, die eine hohe Sägekraft erfordern
  • Die Akku-Kreissäge ist mit dem Bosch Führungsschienensystem für präzises Sägen kompatibel, ebenso mit den Führungsschienensystemen von Mafell, Festool und Makita
  • Sie verfügt über eine schnelle Motorbremse, die für erhöhten Anwenderschutz das Sägeblatt sofort stoppt
  • Die GKS 18V-57 G Professional sägt Massivholz und Holzwerkstoffe wie OSB, Sperrholz oder MDF
  • Das Gerät ist mit allen Bosch Professional 18-Volt-Akkus und -Ladegeräten kompatibel
  • Zusätzlich ist die GKS 18V-57 G Professional mit LED-Licht, Gebläse, Absaugstutzen, Sanftanlauf, Spindelarretierung und gestanzter Stahlfußplatte ausgestattet

Merkmal:

  • Akkuspannung: 18.0 V
  • Führungsschienenkompatibel: ja
  • Gewicht inkl. Akku: 4.1 kg
  • Leerlaufdrehzahl: 3400 min-1
  • Max. Schnittkapazität in Holz (45°): 42 mm
  • Max. Schnittkapazität in Holz (90°): 57 mm
  • Sägeblattbohrungs-Ø: 20 mm
  • Sägeblatt-Ø: 165 mm
  • Schwingungsemissionswert ah []: 1.5 m/s²
  • Unsicherheit K []: 2.5 m/s²

    Lieferumfang:

    • L-BOXX 238
    • L-BOXX-Einlage
    • 1 x Kreissägeblatt, Standard for Wood, 165 x 1.7/1.2 x 20 mm, 36
    • Absaugadapter
    • Innensechskant
    • Parallelanschlag
    • Ohne Akku(s) und ohne Ladegerät

    Passende Produkte

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb