• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Handkreissäge GKS 65 GCE, mit L-BOXX

Artikel-Nr.: 0601668901
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Säge

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 0601668901
EAN / GTIN 3165140607636
Herstellernummer 0601668901
L-Nummer L00590 300

Beschreibung

Beschreibung:

  • Handkreissäge GKS 65 GCE
  • Die Kreissäge GKS 65 GCE Professional ist die ideale Wahl für geführte Schnitte in einer Vielzahl von Materialien
  • Die starke und präzise Kreissäge ist mit einem 1.800-W-Motor ausgestattet und erreicht eine Schnitttiefe von 65 mm
  • Für genaue Schnitte wurde sie für die Anwendung mit dem Bosch Führungsschienensystem optimiert
  • Dank der Drehzahlvorwahl liefert sie einen gleichmäßigen Sägefortschritt in verschiedensten Materialien
  • Die Kreissäge wurde speziell für schwierige Anwendungen konstruiert und sägt verschiedene Materialien, z.B. Holzwerkstoffe wie OSB, Sperrholz oder MDF
  • Sie ist mit dem Bosch Führungsschienensystem kompatibel, ebenso mit den Führungsschienensystemen von Mafell, Festool und Makita
  • Die GKS 65 GCE Professional ist mit Gebläse, Absaugstutzen, Fußplatte aus Aluminiumdruckguss, konstanter Drehzahl, Sanftanlauf und Spindelarretierung ausgestattet

Merkmal:

  • Führungsschienenkompatibel: ja
  • Gewicht: 5.2 kg
  • Leerlaufdrehzahl: 2300 - 5000 min-1
  • Max. Schnittkapazität in Holz (45°): 48 mm
  • Max. Schnittkapazität in Holz (90°): 65 mm
  • Nenneingangsleistung: 1800 W
  • Sägeblattbohrungs-Ø: 30 mm
  • Sägeblatt-Ø: 190 mm
  • Schwingungsemissionswert ah [Holzsägen]: 3.0 m/s²
  • Spannung, elektrisch: 230 V
  • Unsicherheit K [Holzsägen]: 1.5 m/s²

    Lieferumfang:

    • Absaugadapter
    • Innensechskantschlüssel SW 5
    • L-BOXX 238
    • 1 x Kreissägeblatt, Optiline Wood, 190 x 30 x 2.0 mm, 16
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb