• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Elektrofuchsschwanz GFZ 16-35 AC, 2x Sägebl. f. Porenbet., 2x f. Holz + Kunstst.

Artikel-Nr.: 0601637751
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Energieversorgung Netzbetrieben
Produktart Säge

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 0601637751
EAN / GTIN 3165140092548
Herstellernummer 0601637751
L-Nummer L00590 177

Beschreibung

Beschreibung:

  • Elektrofuchsschwanz GFZ 16-35 AC
  • Der GFZ 16-35 AC Professional Elektrofuchsschwanz ist die Allroundlösung für zuverlässige Leistung in einer Vielzahl von Anwendungen
  • Seine verschiedenen Sägeblätter ermöglichen vielseitige Anwendungen und können für zahlreiche Materialien angepasst werden
  • Die konstante Drehzahl der Säge mit stufenloser Drehzahlvorwahl sorgt für konstanten Arbeitsfortschritt auch unter Last
  • Darüberhinaus ergibt sich durch den werkzeuglosen Wechsel der Sägeblätter eine einfache Handhabung
  • Dieses Elektrowerkzeug ist zum Sägen von Holz, Gipskarton, Gasbeton und Kunststoff bestimmt
  • Es ist kompatibel mit dem Bosch Click & Clean Staubabsaugsystem
  • Der GFZ 16-35 AC verfügt über einen einstellbaren Haltegriff

Merkmal:

  • Gewicht: 5.2 kg
  • Hublänge: 50 mm
  • Hubzahl bei Leerlauf: 850 - 2500 min-1
  • Nenneingangsleistung: 1600 W
  • Schwert, Länge: 350 mm
  • Schwingungsemissionswert ah [Sägen von Holz]: 7.0 m/s²
  • Unsicherheit K [Sägen von Holz]: 1.5 m/s²

    Lieferumfang:

    • Absaugadapter
    • 2 x Sägeblatt TF 350 NHM für Universalsäge für Porenbeton
    • 2 x Sägeblatt TF 350 M für Universalsäge für Holz + Kunststoff
    • Schneider
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb