• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Oberfräse GOF 1250 CE, mit L-BOXX

Artikel-Nr.: 0601626001
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Produktart Fräse

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 0601626001
    EAN / GTIN 3165140690065
    Herstellernummer 0601626001
    L-Nummer L00590 224

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Oberfräse GOF 1250 CE
    • Die kabelgebundene Präzisionsoberfräse GOF 1250 CE Professional bietet komfortables Arbeiten bei guter Leistung
    • Das ergonomische Griffdesign ermöglicht eine bedienfreundliche Handhabung unabhängig von der Griffposition und damit eine hervorragende Werkzeugführung
    • Sie verfügt über eine patentierte Frästiefen-Feineinstellung in 1/10-mm-Schritten
    • Darüber hinaus sorgt die einzigartige Spindelarretierung für einen einfachen und schnellen Fräserwechsel
    • Dieses Elektrowerkzeug eignet sich für Fräsarbeiten in Holz und Plastik
    • Das Gerät ist kompatibel mit verschiedenen Bosch Führungsschienen und dem Bosch Click & Clean-Absaugsystem
    • Ferner verfügt die GOF 1250 CE Professional über Funktionen wie konstante Drehzahl und Drehzahlvorwahl

    Merkmal:

    • Gewicht: 3.6 kg
    • Kopierhülse Ø: 17.0 mm
    • Leerlaufdrehzahl: 10000 - 24000 min-1
    • max. Fräskorbhub: 60 mm
    • Nenneingangsleistung: 1250 W
    • Schwingungsemissionswert ah [Massiv Holz schleifen]: 5.5 m/s²
    • Spannung, elektrisch: 230 V
    • Spannzangen-Ø: 8 mm
    • Unsicherheit K [Massiv Holz schleifen]: 2.5 m/s²
    • Werkzeugabmessungen (Breite): 370 mm
    • Werkzeugabmessungen (Höhe): 270 mm
    • Werkzeugabmessungen (Länge): 170 mm
    • Werkzeugaufnahme: 6 - 8.0 mm

      Lieferumfang:

      • L-BOXX 238
      • Maulschlüssel 19 mm
      • Parallelanschlag mit Feineinstellung
      • Kopierhülsenadapter
      • Spannzange mit Überwurfmutter 8 mm
      Direktkauf

      Anmelden in Ihrem Konto

      Im Warenkorb

      Zum Warenkorb
      Zum Warenkorb