• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Flachdübelfräse GFF 22 A, mit L-BOXX mit Zubehör-Set

Artikel-Nr.: 0601620070
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Produktart Fräse

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 0601620070
    EAN / GTIN 3165140619288
    Herstellernummer 0601620070
    L-Nummer L00590 191

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Flachdübelfräse GFF 22 A
    • Die kabelgebundene Flachdübelfräse GFF 22 A Professional bietet höchste Präzision für Holzverbindungen
    • Die leichtgängige Eintauchfunktion und die robusten Metallwinkelführungen sorgen für präzise Ergebnisse
    • Die Fräse verfügt über zahlreiche präzise Winkel- und Frästiefeneinstellungen, die eine große Vielfalt bei der Herstellung verschiedener Verbindungen ermöglichen
    • Der kraftvolle 670-Watt-Motor liefert eine optimale Fräsleistung zur Herstellung von Rahmen-, Eck-, Längs- und Querverbindungen
    • Dieses Elektrowerkzeug eignet sich für Fräsarbeiten, Verfugungen und Hubsägearbeiten in Holz, Schichtholz und Plastik
    • Ist kompatibel mit verschiedenen Staubsäcken, Scheibenfräsen und Aufsteckplatten sowie mit dem Bosch Click & Clean-Absaugsystem
    • Ferner verfügt die GFF 22 A Professional über Funktionen wie konstante Drehzahl, Spindelarretierung und Zweilochschlüssel

    Merkmal:

    • Fräserdurchmesser Bohrung: 22.0 mm
    • Fräserdurchmesser: 105 mm
    • Gewicht: 2.9 kg
    • Leerlaufdrehzahl: 9000 min-1
    • Nenneingangsleistung: 670 W
    • Schnitttiefe, max.: 22 mm
    • Schwingungsemissionswert ah [Massiv Holz schleifen]: 2.5 m/s²
    • Unsicherheit K [Massiv Holz schleifen]: 1.5 m/s²
    • Werkzeugabmessungen (Höhe): 165 mm
    • Werkzeugabmessungen (Länge): 365 mm

      Lieferumfang:

      • Staubbeutel
      • L-BOXX 238
      • 1 x Scheibenfräse, 105 x 22 mm, 8
      • Zweilochschlüssel
      • 1/1 L-BOXX-Einlage für Gerät
      Direktkauf

      Anmelden in Ihrem Konto

      Im Warenkorb

      Zum Warenkorb
      Zum Warenkorb