• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Mauernutfräse GNF 20 CA

Artikel-Nr.: 0601612503
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Fräse

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 0601612503
EAN / GTIN 3165140244466
Herstellernummer 0601612503
L-Nummer L00590 352

Beschreibung

Beschreibung:

  • Mauernutfräse GNF 20 CA
  • Die kabelgebundene GNF 20 CA Professional ist eine handliche Einsteiger-Mauernutfräse
  • Das besonders geringe Gewicht des Elektrowerkzeugs reduziert die Ermüdung und ermöglicht komfortables und kontinuierliches Arbeiten
  • Sie verfügt über optimierte Griffbereiche für eine einfache und ergonomische Handhabung
  • Diese Mauernutfräse besitzt einen kraftvollen 900-Watt-Motor mit konstanter Drehzahl, der genügend Leistung für effiziente Arbeitsergebnisse liefert
  • Das Elektrowerkzeug ist für das Fräsen von Mauernuten in Stein bestimmt
  • Es ist kompatibel mit dem Bosch Click & Clean Staubabsaugsystem
  • Die GNF 20 CA Professional arbeitet mit 9.300 min-1 und hat eine Scheibengröße von 115 mm Durchmesser

Merkmal:

  • Abgabeleistung: 520 W
  • Einstellbare Nuttiefe: 0 - 20 mm
  • Gewicht: 3.4 kg
  • Leerlaufdrehzahl: 9300 min-1
  • Nenneingangsleistung: 900 W
  • Scheibendurchmesser: 115 mm
  • Schnittbreite: 3 - 23 mm
  • Werkzeugabmessungen (Höhe): 285 mm
  • Werkzeugabmessungen (Länge): 242 mm

    Lieferumfang:

    • Aufnahmeflansch
    • Ausbrechwerkzeug
    • Handwerkerkoffer
    • Rundmutter
    • Zweilochschlüssel
    • 5 x Distanzscheibe, 4 mm
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb